Кроссовки защитные CARACAS, S1P ESD, черные, пара, размер 48
Кроссовки защитные CARACAS, S1P ESD, черные, пара, размер 48
Кроссовки защитные CARACAS, S1P ESD, черные, пара, размер 48 (M416179048)
Кроссовки защитные CARACAS, S1P ESD, композитный носок, черные, пара, р.48, MODYF -арт. M416179048
Номер товара M416179048
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
6120 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Самая современная защитная обувь CARACAS S1P. Трикотажная и бесшовная манжета-носок обеспечивает оптимальную вентиляцию и идеальную посадку
Трикотажная ткань и защита от истирания в области носка
Тканевая подкладка (дизайн носка), подкладка в области пятки со стойкой к истиранию микрофибры
Защитный подносок из стекловолокна
Подошва, устойчивая к проколам
Резиновая подошва SRC CI HRO SRC, комфортная ширина 11
Стандарты: Немецкое обязательное страхование от несчастных случаев (DGUV) 112-191 / Австрийский стандарт (Ö-Norm) Z1259, без металла, ESD
Вес примерно 550 г/обувь 42-го размера
| Размер обуви, Великобритания | 13 |
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| ISO | 20345 |
| Размер | 48 |
| Прочий стандарт | DGUV 112-191 |
| Категория защиты | S1P |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Верхняя часть башмака | Текстиль |
| Цвет | Черный |
| Стандарты | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HRO , ESD , DGUV 112-191 |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Самая современная защитная обувь CARACAS S1P. Трикотажная и бесшовная манжета-носок обеспечивает оптимальную вентиляцию и идеальную посадку
Трикотажная ткань и защита от истирания в области носка
Тканевая подкладка (дизайн носка), подкладка в области пятки со стойкой к истиранию микрофибры
Защитный подносок из стекловолокна
Подошва, устойчивая к проколам
Резиновая подошва SRC CI HRO SRC, комфортная ширина 11
Стандарты: Немецкое обязательное страхование от несчастных случаев (DGUV) 112-191 / Австрийский стандарт (Ö-Norm) Z1259, без металла, ESD
Вес примерно 550 г/обувь 42-го размера
Характеристики
| Размер обуви, Великобритания | 13 |
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| ISO | 20345 |
| Размер | 48 |
| Прочий стандарт | DGUV 112-191 |
| Категория защиты | S1P |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Верхняя часть башмака | Текстиль |
| Цвет | Черный |
| Стандарты | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HRO , ESD , DGUV 112-191 |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Кроссовки защитные CARACAS, S1P ESD, черные, пара, размер 40
Нет отзывов про этот товар