Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кроссовки защитные CARACAS, S1P ESD, черные, пара, размер 44
Фото - 1 - Кроссовки защитные CARACAS, S1P ESD, черные, пара, размер 44
Фото - 2 - Кроссовки защитные CARACAS, S1P ESD, черные, пара, размер 44
Фото - 3 - Кроссовки защитные CARACAS, S1P ESD, черные, пара, размер 44
Фото - 1 - Кроссовки защитные CARACAS, S1P ESD, черные, пара, размер 44
Фото - 2 - Кроссовки защитные CARACAS, S1P ESD, черные, пара, размер 44
Фото - 3 - Кроссовки защитные CARACAS, S1P ESD, черные, пара, размер 44

Кроссовки защитные CARACAS, S1P ESD, черные, пара, размер 44 (M416179044)

Кроссовки защитные CARACAS, S1P ESD, композитный носок, черные, пара, р.44, MODYF -арт. M416179044
Номер товара M416179044
В наличии
Цена:
6120 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Самая современная защитная обувь CARACAS S1P. Трикотажная и бесшовная манжета-носок обеспечивает оптимальную вентиляцию и идеальную посадку
  • Трикотажная ткань и защита от истирания в области носка
  • Тканевая подкладка (дизайн носка), подкладка в области пятки со стойкой к истиранию микрофибры
  • Защитный подносок из стекловолокна
  • Подошва, устойчивая к проколам
  • Резиновая подошва SRC CI HRO SRC, комфортная ширина 11 Стандарты: Немецкое обязательное страхование от несчастных случаев (DGUV) 112-191 / Австрийский стандарт (Ö-Norm) Z1259, без металла, ESD Вес примерно 550 г/обувь 42-го размера
  • Размер обуви, Великобритания 10
    Ширина стопы 11 (защитная обувь стандартной полноты)
    ISO 20345
    Размер 44
    Прочий стандарт DGUV 112-191
    Категория защиты S1P
    Вид изделия Кроссовки
    Материал защитного подноска Стекловолокно
    Верхняя часть башмака Текстиль
    Цвет Черный
    Стандарты ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HRO , ESD , DGUV 112-191

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Самая современная защитная обувь CARACAS S1P. Трикотажная и бесшовная манжета-носок обеспечивает оптимальную вентиляцию и идеальную посадку
  • Трикотажная ткань и защита от истирания в области носка
  • Тканевая подкладка (дизайн носка), подкладка в области пятки со стойкой к истиранию микрофибры
  • Защитный подносок из стекловолокна
  • Подошва, устойчивая к проколам
  • Резиновая подошва SRC CI HRO SRC, комфортная ширина 11 Стандарты: Немецкое обязательное страхование от несчастных случаев (DGUV) 112-191 / Австрийский стандарт (Ö-Norm) Z1259, без металла, ESD Вес примерно 550 г/обувь 42-го размера
  • Характеристики arrow_down
    Размер обуви, Великобритания 10
    Ширина стопы 11 (защитная обувь стандартной полноты)
    ISO 20345
    Размер 44
    Прочий стандарт DGUV 112-191
    Категория защиты S1P
    Вид изделия Кроссовки
    Материал защитного подноска Стекловолокно
    Верхняя часть башмака Текстиль
    Цвет Черный
    Стандарты ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HRO , ESD , DGUV 112-191
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте