Кроссовки рабочие SPORT, O2, черные, пара, р.47
Кроссовки рабочие SPORT, O2, черные, пара, р.47
Кроссовки рабочие SPORT, O2, черные, пара, р.47 (5358020147)
Кроссовки рабочие SPORT, O2, черные, пара, размер 47, WORKSHOP -арт.5358020147
Номер товара 5358020147
В наличии
Цена:
2100 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Кроссовки рабочие SPORT, O2 - это удобная рабочая обувь для повседневного использования
Верх кроссовка выполнен из износостойкой ткани с усиленными синтетическими вставками и замшей в зоне носка
Дизайн дополнен цветными элементами для лучшей визуальной идентификации работников Внутренняя часть имеет воздухопрочность всего рабочего дня
Подошва изготовлена из двухслойного полиуретана — мягкого внутри и прочного снаружи
Стойка к воздействию масел и углеводородов (FO), а также к скольжению в соответствии со стандартом SRC (EN ISO 20345:2011)
Рекомендовано для использования в сухой среде, в помещениях или на ровных поверхностях без чрезмерной влаги или грязи.
Цвет: черный с серыми, красными и желтыми элементами
Размерный ряд: 39–48
Дизайн дополнен цветными элементами для лучшей визуальной идентификации работников
Стойка к воздействию масел и углеводородов (FO), а также к скольжению в соответствии со стандартом SRC (EN ISO 20345:2011)
Рекомендовано для использования в сухой среде, в помещениях или на ровных поверхностях без чрезмерной влаги или грязи.
Цвет: черный с серыми, красными и желтыми элементами
Размерный ряд: 39–48
| Размер | 47 |
| Категория защиты | O2 |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Цвет | Черный |
| Верхняя часть башмака | Пропускающий воздух текстильный материал |
| Стандарты | EN 20345, SRC, FO |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Інструкції
Інструкція
Описание
Кроссовки рабочие SPORT, O2 - это удобная рабочая обувь для повседневного использования
Верх кроссовка выполнен из износостойкой ткани с усиленными синтетическими вставками и замшей в зоне носка
Дизайн дополнен цветными элементами для лучшей визуальной идентификации работников Внутренняя часть имеет воздухопрочность всего рабочего дня
Подошва изготовлена из двухслойного полиуретана — мягкого внутри и прочного снаружи
Стойка к воздействию масел и углеводородов (FO), а также к скольжению в соответствии со стандартом SRC (EN ISO 20345:2011)
Рекомендовано для использования в сухой среде, в помещениях или на ровных поверхностях без чрезмерной влаги или грязи.
Цвет: черный с серыми, красными и желтыми элементами
Размерный ряд: 39–48
Дизайн дополнен цветными элементами для лучшей визуальной идентификации работников
Стойка к воздействию масел и углеводородов (FO), а также к скольжению в соответствии со стандартом SRC (EN ISO 20345:2011)
Рекомендовано для использования в сухой среде, в помещениях или на ровных поверхностях без чрезмерной влаги или грязи.
Цвет: черный с серыми, красными и желтыми элементами
Размерный ряд: 39–48
Характеристики
| Размер | 47 |
| Категория защиты | O2 |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Цвет | Черный |
| Верхняя часть башмака | Пропускающий воздух текстильный материал |
| Стандарты | EN 20345, SRC, FO |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Інструкції
Інструкція
Кроссовки рабочие SPORT, O2, черные, пара, р.39
Нет отзывов про этот товар