Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кроссовки рабочие SPORT, O2, черные, пара, р.44
Фото - 1 - Кроссовки рабочие SPORT, O2, черные, пара, р.44
Фото - 1 - Кроссовки рабочие SPORT, O2, черные, пара, р.44

Кроссовки рабочие SPORT, O2, черные, пара, р.44 (5358020144)

Кроссовки рабочие SPORT, O2, черные, пара, размер 44, WORKSHOP -арт.5358020144
Номер товара 5358020144
В наличии
Цена:
2100 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Кроссовки рабочие SPORT, O2 - это удобная рабочая обувь для повседневного использования

  • Верх кроссовка выполнен из износостойкой ткани с усиленными синтетическими вставками и замшей в зоне носка
    Дизайн дополнен цветными элементами для лучшей визуальной идентификации работников
  • Внутренняя часть имеет воздухопрочность всего рабочего дня
  • Подошва изготовлена ​​из двухслойного полиуретана — мягкого внутри и прочного снаружи
    Стойка к воздействию масел и углеводородов (FO), а также к скольжению в соответствии со стандартом SRC (EN ISO 20345:2011)

    Рекомендовано для использования в сухой среде, в помещениях или на ровных поверхностях без чрезмерной влаги или грязи.

    Цвет: черный с серыми, красными и желтыми элементами

    Размерный ряд: 39–48
  • Размер 44
    Категория защиты O2
    Вид изделия Кроссовки
    Цвет Черный
    Верхняя часть башмака Пропускающий воздух текстильный материал
    Стандарты EN 20345, SRC, FO

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Кроссовки рабочие SPORT, O2 - это удобная рабочая обувь для повседневного использования

  • Верх кроссовка выполнен из износостойкой ткани с усиленными синтетическими вставками и замшей в зоне носка
    Дизайн дополнен цветными элементами для лучшей визуальной идентификации работников
  • Внутренняя часть имеет воздухопрочность всего рабочего дня
  • Подошва изготовлена ​​из двухслойного полиуретана — мягкого внутри и прочного снаружи
    Стойка к воздействию масел и углеводородов (FO), а также к скольжению в соответствии со стандартом SRC (EN ISO 20345:2011)

    Рекомендовано для использования в сухой среде, в помещениях или на ровных поверхностях без чрезмерной влаги или грязи.

    Цвет: черный с серыми, красными и желтыми элементами

    Размерный ряд: 39–48
  • Характеристики arrow_down
    Размер 44
    Категория защиты O2
    Вид изделия Кроссовки
    Цвет Черный
    Верхняя часть башмака Пропускающий воздух текстильный материал
    Стандарты EN 20345, SRC, FO
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    543.84 грн/шт
    Нет в наличии
    - +
    х 25 шт
    Нет в наличии