Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кроссовки DAILY RACE, O2, антрацит, пара, размер 36
Фото - 1 - Кроссовки DAILY RACE, O2, антрацит, пара, размер 36
Фото - 2 - Кроссовки DAILY RACE, O2, антрацит, пара, размер 36
Фото - 3 - Кроссовки DAILY RACE, O2, антрацит, пара, размер 36
Фото - 1 - Кроссовки DAILY RACE, O2, антрацит, пара, размер 36
Фото - 2 - Кроссовки DAILY RACE, O2, антрацит, пара, размер 36
Фото - 3 - Кроссовки DAILY RACE, O2, антрацит, пара, размер 36

Кроссовки DAILY RACE, O2, антрацит, пара, размер 36 (M427031036)

Кроссовки рабочие DAILY RACE, O2, антрацит, пара, р.36, MODYF -арт. M427031036
Номер товара M427031036
В наличии
Цена:
6350.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Чрезвычайно удобные рабочие кроссовки DAILY RACE с быстрой шнуровкой
Водоотталкивающие материалы обеспечивают защиту от влаги
  • Ткань, быстрая застежка с петлей для фиксации, асимметричная износостойкая подошва из TPU
  • Внутренняя тканевая подкладка с вентиляционными отверстиями, стойкая к истиранию подкладка из микрофибры на пятке
  • Резиновая наружная подошва SRC, амортизационная система X-treme, ширина 11
  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259
  • Ширина стопы 11 (защитная обувь стандартной полноты)
    Размер 36
    Категория защиты O2
    Цвет Антрацит
    Материал защитного подноска Без подноска
    Материал защитной пластины Без пластины
    Вид изделия Кроссовки
    Верхняя часть башмака Текстиль
    Размер обуви, Великобритания 3,5
    Стандарты FO , DGUV 112-191 , SR
    Прочий стандарт SR

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Чрезвычайно удобные рабочие кроссовки DAILY RACE с быстрой шнуровкой
    Водоотталкивающие материалы обеспечивают защиту от влаги
  • Ткань, быстрая застежка с петлей для фиксации, асимметричная износостойкая подошва из TPU
  • Внутренняя тканевая подкладка с вентиляционными отверстиями, стойкая к истиранию подкладка из микрофибры на пятке
  • Резиновая наружная подошва SRC, амортизационная система X-treme, ширина 11
  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259
  • Характеристики arrow_down
    Ширина стопы 11 (защитная обувь стандартной полноты)
    Размер 36
    Категория защиты O2
    Цвет Антрацит
    Материал защитного подноска Без подноска
    Материал защитной пластины Без пластины
    Вид изделия Кроссовки
    Верхняя часть башмака Текстиль
    Размер обуви, Великобритания 3,5
    Стандарты FO , DGUV 112-191 , SR
    Прочий стандарт SR
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    10638.54 грн/шт
    Нет в наличии
    - +
    х 1 шт
    Нет в наличии
    448.8 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить