Кроссовки DAILY RACE, O2, антрацит, пара, размер 35
Кроссовки DAILY RACE, O2, антрацит, пара, размер 35
Кроссовки DAILY RACE, O2, антрацит, пара, размер 35 (M427031035)
Кроссовки рабочие DAILY RACE, O2, антрацит, пара, р.35, MODYF -арт. M427031035
Номер товара M427031035
В наличии
Цена:
6350.4 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Чрезвычайно удобные рабочие кроссовки DAILY RACE с быстрой шнуровкой
Водоотталкивающие материалы обеспечивают защиту от влаги
Ткань, быстрая застежка с петлей для фиксации, асимметричная износостойкая подошва из TPU
Внутренняя тканевая подкладка с вентиляционными отверстиями, стойкая к истиранию подкладка из микрофибры на пятке
Резиновая наружная подошва SRC, амортизационная система X-treme, ширина 11
DGUV 112-191/ÖNORM Z1259
Водоотталкивающие материалы обеспечивают защиту от влаги
| Размер | 35 |
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер обуви, Великобритания | 3 |
| Категория защиты | O2 |
| Цвет | Антрацит |
| Материал защитного подноска | Без подноска |
| Материал защитной пластины | Без пластины |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Верхняя часть башмака | Текстиль |
| Стандарты | FO , DGUV 112-191 , SR |
| Прочий стандарт | SR |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Чрезвычайно удобные рабочие кроссовки DAILY RACE с быстрой шнуровкой
Водоотталкивающие материалы обеспечивают защиту от влаги
Ткань, быстрая застежка с петлей для фиксации, асимметричная износостойкая подошва из TPU
Внутренняя тканевая подкладка с вентиляционными отверстиями, стойкая к истиранию подкладка из микрофибры на пятке
Резиновая наружная подошва SRC, амортизационная система X-treme, ширина 11
DGUV 112-191/ÖNORM Z1259
Водоотталкивающие материалы обеспечивают защиту от влаги
Характеристики
| Размер | 35 |
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер обуви, Великобритания | 3 |
| Категория защиты | O2 |
| Цвет | Антрацит |
| Материал защитного подноска | Без подноска |
| Материал защитной пластины | Без пластины |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Верхняя часть башмака | Текстиль |
| Стандарты | FO , DGUV 112-191 , SR |
| Прочий стандарт | SR |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Кроссовки DAILY RACE, O2, антрацит, пара, размер 41
Нет отзывов про этот товар