Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Конический ниппель 45° форма B Wurth A2K Н2 R 1/8''
Фото - 1 - Конический ниппель 45° форма B Wurth A2K Н2 R 1/8''
Фото - 1 - Конический ниппель 45° форма B Wurth A2K Н2 R 1/8''

Конический ниппель 45° форма B Wurth A2K Н2 R 1/8'' (098653)

Конический ниппель 45° форма B Wurth A2K Н2 R 1/8'' ПРЕСС-МАСЛЁНКА-DIN71412-A2K-R1/8ZO
Номер товара 098653
Нет в наличии
Цена:
35.52 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 71412, оцинкованная сталь, голубая пассивация (A2K)
Длина (l1) 11 мм
Ширина зева ключа (s1) 11 мм
Вес изделия (1 шт.) 11,47 г
Высота (h1) 23,5 мм
Длина резьбы (метрическая резьба) (lg) 6 мм
Форма B, H2
Стандарты DIN 71412
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 71412, оцинкованная сталь, голубая пассивация (A2K)
Характеристики arrow_down
Длина (l1) 11 мм
Ширина зева ключа (s1) 11 мм
Вес изделия (1 шт.) 11,47 г
Высота (h1) 23,5 мм
Длина резьбы (метрическая резьба) (lg) 6 мм
Форма B, H2
Стандарты DIN 71412
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1.86 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -61.7 %
83.34 грн/шт
31.93 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купить
6062.04 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
180.18 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
649.56 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
330 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
203.16 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить