Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Ключ торцевой 1/4" РH3 28 мм
Фото - 2 - Ключ торцевой 1/4" РH3 28 мм
Фото - 1 - Ключ торцевой 1/4" РH3 28 мм
Фото - 2 - Ключ торцевой 1/4" РH3 28 мм

Ключ торцевой 1/4" РH3 28 мм (071511803)

Ключ торцевой 1/4" РH3 28 мм
Номер товара 071511803
Нет в наличии
Цена:
106.38 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • Поверхность: Хромированная, полированная/матовая.
  • Привод: внутренний квадрат 1/4 дюйма, канавка для захвата шарика.
  • Выход: ISO 8764-PH.
Привод 1/4 дюйма
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 12 мм
Длина лезвия (L2) 12 мм
Длина (l1) 32 мм
Тип наконечника PH
Размер наконечника (d) PH3

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • Поверхность: Хромированная, полированная/матовая.
  • Привод: внутренний квадрат 1/4 дюйма, канавка для захвата шарика.
  • Выход: ISO 8764-PH.
Характеристики arrow_down
Привод 1/4 дюйма
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 12 мм
Длина лезвия (L2) 12 мм
Длина (l1) 32 мм
Тип наконечника PH
Размер наконечника (d) PH3
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
22440 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
90 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
840 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
462 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить