Уплотнительное кольцо медное форма A Wurth 22X27X1,5
Уплотнительное кольцо медное форма A Wurth 22X27X1,5
Уплотнительное кольцо медное форма A Wurth 22X27X1,5 (04602227)
Уплотнительное кольцо медное форма A Wurth 22X27X1,5
КОЛЬЦО-УПЛОТН.-DIN7603-CU-22X27X1,5
Номер товара 04602227
В наличии
Цена:
12 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Форма А - массив меди
- Простое уплотнение.
- Температуростойкость до +300°С
| Толщина (h1) | 1,5 мм |
| Подходит для внешней резьбы | 22 x 1,5 мм |
| Номинальный размер | 22 x 27 мм |
| Внутренний диаметр (d1) | 22,2 мм |
| Внешний диаметр (d2) | 26,9 мм |
| Макс. термостойкость | 300 °C |
| DIN | 7603 |
| Форма | A |
| Соответствует оригинальному номеру запасной части | Mercedes: 007 603 022102, VW/Audi: N.013 827.1 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Материал | Медь |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Форма А - массив меди
- Простое уплотнение.
- Температуростойкость до +300°С
Характеристики
| Толщина (h1) | 1,5 мм |
| Подходит для внешней резьбы | 22 x 1,5 мм |
| Номинальный размер | 22 x 27 мм |
| Внутренний диаметр (d1) | 22,2 мм |
| Внешний диаметр (d2) | 26,9 мм |
| Макс. термостойкость | 300 °C |
| DIN | 7603 |
| Форма | A |
| Соответствует оригинальному номеру запасной части | Mercedes: 007 603 022102, VW/Audi: N.013 827.1 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Материал | Медь |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Уплотнительное кольцо, медное, форма A
Уплотнительное кольцо медное форма A Wurth 10X14X1
Уплотнительное кольцо медное форма A Wurth 10X16X1
Уплотнительное кольцо медное форма A Wurth 12X16X1,5
Уплотнительное кольцо медное форма A Wurth 12X18X1,5
Уплотнительное кольцо медное форма A Wurth 14X18X1,5
Уплотнительное кольцо медное форма A Wurth 14X20X1,5
Уплотнительное кольцо медное форма A Wurth 16X20X1,5
Уплотнительное кольцо медное форма A Wurth 16X22X1,5
Уплотнительное кольцо медное форма A Wurth 18X22X1,5
Уплотнительное кольцо медное форма A Wurth 18X24X1,5
Нет отзывов про этот товар