Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Кернер ручной Wurth 150мм
Фото - 2 - Кернер ручной Wurth 150мм
Фото - 1 - Кернер ручной Wurth 150мм
Фото - 2 - Кернер ручной Wurth 150мм

Кернер ручной Wurth 150мм (07146316)

Кернер ручной Wurth 150мм КЕРНЕР-L150MM -арт. 07146316
Номер товара 07146316
В наличии
Цена:
233.76 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Согласн. по DIN 7250 с закаленной головкой молотка

<ул>
  • Согласн. по DIN 7250
  • Закаленная ударная головка
  • Диаметр ударной поверхности (a) 12 мм
    Длина (L) 150 мм
    Ширина наконечника (d) 5 мм

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down

    Согласн. по DIN 7250 с закаленной головкой молотка

    <ул>
  • Согласн. по DIN 7250
  • Закаленная ударная головка
  • Характеристики arrow_down
    Диаметр ударной поверхности (a) 12 мм
    Длина (L) 150 мм
    Ширина наконечника (d) 5 мм
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Останні переглянуті
    Знижка -67 %
    12.42 грн/шт
    4.1 грн/шт
    Нет в наличии
    - +
    х 200 шт
    Нет в наличии
    Знижка -64.3 %
    50.4 грн/шт
    18 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 1 од.
    - +
    х 10 шт
    Купить
    38.1 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 100 шт
    Предзаказ