Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Каскетка защитная, ярко-оранжевая
Фото - 1 - Каскетка защитная, ярко-оранжевая
Фото - 2 - Каскетка защитная, ярко-оранжевая
Фото - 3 - Каскетка защитная, ярко-оранжевая
Фото - 4 - Каскетка защитная, ярко-оранжевая
Фото - 1 - Каскетка защитная, ярко-оранжевая
Фото - 2 - Каскетка защитная, ярко-оранжевая
Фото - 3 - Каскетка защитная, ярко-оранжевая
Фото - 4 - Каскетка защитная, ярко-оранжевая

Каскетка защитная, ярко-оранжевая (0899200882)

Каскетка защитная, EN812, ярко-оранжевая, размер 52-65 -арт. 0899200882
Номер товара 0899200882
В наличии
Цена:
840 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Защитная каскетка выполнена в современном дизайне и с коротким козырьком для улучшенного обзора

Сочетание комфорта и безопасности
  • С пенной подкладкой для повышения комфорта и уровня защиты
  • Вентиляционные отверстия для оптимальной циркуляции воздуха
  • Встроенная поглотительная лента (антипотный ободок)

Высокий уровень гибкости эксплуатации
  • Продуманный дизайн над ушной зоной облегчает использование вместе с противошумными наушниками
  • Эластичный ремешок для гибкой регулировки размера

Стандарт EN 812
Цвет оранжевый
Размер, мин./макс. 52-65 см

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Защитная каскетка выполнена в современном дизайне и с коротким козырьком для улучшенного обзора

Сочетание комфорта и безопасности
  • С пенной подкладкой для повышения комфорта и уровня защиты
  • Вентиляционные отверстия для оптимальной циркуляции воздуха
  • Встроенная поглотительная лента (антипотный ободок)

Высокий уровень гибкости эксплуатации
  • Продуманный дизайн над ушной зоной облегчает использование вместе с противошумными наушниками
  • Эластичный ремешок для гибкой регулировки размера

Характеристики arrow_down
Стандарт EN 812
Цвет оранжевый
Размер, мин./макс. 52-65 см
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -40 %
36 грн/шт
21.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить