Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H (0048816)
DIN 965, оцинкованная сталь 4.8
ВИНТ-DIN965-4.8-H4-A2K-M8X16
Номер товара 0048816
В наличии
Цена:
3.42 грн/шт
-71.9 %
0.96 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
DIN 965, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
DIN 965 отменен и заменен стандартом ISO 7046, часть 1 / часть 2. Имеется некоторая взаимозаменяемость (некоторые значения высоты и диаметра головки изменены | Длина резьбы изменена | номинальный Ø M1.6 удален | классы прочности 5.8 и A4-70 опущены | длина резьбы изменена |глубина крестообразного шлица изменена).
| Шаг резьбы | 1,25 мм |
| Диаметр головки (dk) | 14,5 мм |
| Длина (l1) | 16 мм |
| Высота головки винта (k1) | 4 мм |
| Класс прочности | 4.8 |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | DIN 965 |
| Размер привода | H4 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M8 |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Потайная головка |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип привода | Крестообразная головка |
Информация о продукте
Описание
DIN 965, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
DIN 965 отменен и заменен стандартом ISO 7046, часть 1 / часть 2. Имеется некоторая взаимозаменяемость (некоторые значения высоты и диаметра головки изменены | Длина резьбы изменена | номинальный Ø M1.6 удален | классы прочности 5.8 и A4-70 опущены | длина резьбы изменена |глубина крестообразного шлица изменена).
Характеристики
| Шаг резьбы | 1,25 мм |
| Диаметр головки (dk) | 14,5 мм |
| Длина (l1) | 16 мм |
| Высота головки винта (k1) | 4 мм |
| Класс прочности | 4.8 |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | DIN 965 |
| Размер привода | H4 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M8 |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Потайная головка |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип привода | Крестообразная головка |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Нет отзывов про этот товар