Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Фото - 1 - Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Скидка -48.6 %
Фото - 1 - Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H

Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H (0048540)

DIN 965, оцинкованная сталь 4.8 ВИНТ-DIN965-4.8-H2-A2K-M5X40
Номер товара 0048540
В наличии
Цена:
2.22 грн/шт
-48.6 %
1.14 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 965, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K) Примечание DIN 965 отменен и заменен стандартом ISO 7046, часть 1 / часть 2. Имеется некоторая взаимозаменяемость (некоторые значения высоты и диаметра головки изменены | Длина резьбы изменена | номинальный Ø M1.6 удален | классы прочности 5.8 и A4-70 опущены | длина резьбы изменена |глубина крестообразного шлица изменена).
Шаг резьбы 0,8 мм
Высота головки винта (k1) 2,5 мм
Класс прочности 4.8
Длина (l1) 40 мм
Диаметр головки (dk) 9,2 мм
Класс продукта A
Стандарты DIN 965
Размер привода H2
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M5
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Оцинкованный
Тип головы Потайная головка
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип привода Крестообразная головка

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 965, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K) Примечание DIN 965 отменен и заменен стандартом ISO 7046, часть 1 / часть 2. Имеется некоторая взаимозаменяемость (некоторые значения высоты и диаметра головки изменены | Длина резьбы изменена | номинальный Ø M1.6 удален | классы прочности 5.8 и A4-70 опущены | длина резьбы изменена |глубина крестообразного шлица изменена).
Характеристики arrow_down
Шаг резьбы 0,8 мм
Высота головки винта (k1) 2,5 мм
Класс прочности 4.8
Длина (l1) 40 мм
Диаметр головки (dk) 9,2 мм
Класс продукта A
Стандарты DIN 965
Размер привода H2
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M5
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Оцинкованный
Тип головы Потайная головка
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип привода Крестообразная головка
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -66.7 %
3.06 грн/шт
1.02 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
4.08 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
13.68 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ
42.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
51.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ