Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником (0089620)
ISO 10642, сталь без покрытия, 010.9
IH4-M6X20
Номер товара 0089620
В наличии
Цена:
2.22 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
ISO 10642, сталь 010.9, без покрытия
Примечание
ISO 10642 заменяет DIN 7991 | Имеется некоторое сходство (некоторые значения высоты и диаметра головки были изменены | номинальные Ø M18, M22, M24 опущены | Нержавеющая сталь исключена | добавлены классы прочности 10.9 и 12.9).
Эти винты могут подвергаться только ограниченным нагрузкам из-за геометрии их головки, см. DIN EN ISO 898-1
| Класс прочности | 010.9 |
| Шаг резьбы | 1 мм |
| Диаметр головки (dk) | 13,44 мм |
| Длина (l1) | 20 мм |
| Высота головки винта (k1) | 3,72 мм |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH4 |
| Стандарты | ISO 10642 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M6 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Тип головы | Потайная головка |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
Информация о продукте
Описание
ISO 10642, сталь 010.9, без покрытия
Примечание
ISO 10642 заменяет DIN 7991 | Имеется некоторое сходство (некоторые значения высоты и диаметра головки были изменены | номинальные Ø M18, M22, M24 опущены | Нержавеющая сталь исключена | добавлены классы прочности 10.9 и 12.9).
Эти винты могут подвергаться только ограниченным нагрузкам из-за геометрии их головки, см. DIN EN ISO 898-1
Характеристики
| Класс прочности | 010.9 |
| Шаг резьбы | 1 мм |
| Диаметр головки (dk) | 13,44 мм |
| Длина (l1) | 20 мм |
| Высота головки винта (k1) | 3,72 мм |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH4 |
| Стандарты | ISO 10642 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M6 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Тип головы | Потайная головка |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Винт с потайной головкой с шестигранной головкой
Нет отзывов про этот товар