Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Фото - 1 - Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Фото - 2 - Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Фото - 1 - Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Фото - 2 - Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником

Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником (0089616)

DIN 7991/ISO 10642, сталь без покрытия, 010.9 ВИНТ-ISO10642-010.9-IH4-M6X16
Номер товара 0089616
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
2.1 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 500 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
ISO 10642, сталь 010.9, без покрытия Примечание ISO 10642 заменяет DIN 7991 | Имеется некоторое сходство (некоторые значения высоты и диаметра головки были изменены | номинальные Ø M18, M22, M24 опущены | Нержавеющая сталь исключена | добавлены классы прочности 10.9 и 12.9). Эти винты могут подвергаться только ограниченным нагрузкам из-за геометрии их головки, см. DIN EN ISO 898-1
Класс прочности 010.9
Шаг резьбы 1 мм
Диаметр головки (dk) 13,44 мм
Длина (l1) 16 мм
Высота головки винта (k1) 3,72 мм
Класс продукта A
Внутренний привод (s1) IH4 ​​
Стандарты ISO 10642
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M6
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип головы Потайная головка
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
ISO 10642, сталь 010.9, без покрытия Примечание ISO 10642 заменяет DIN 7991 | Имеется некоторое сходство (некоторые значения высоты и диаметра головки были изменены | номинальные Ø M18, M22, M24 опущены | Нержавеющая сталь исключена | добавлены классы прочности 10.9 и 12.9). Эти винты могут подвергаться только ограниченным нагрузкам из-за геометрии их головки, см. DIN EN ISO 898-1
Характеристики arrow_down
Класс прочности 010.9
Шаг резьбы 1 мм
Диаметр головки (dk) 13,44 мм
Длина (l1) 16 мм
Высота головки винта (k1) 3,72 мм
Класс продукта A
Внутренний привод (s1) IH4 ​​
Стандарты ISO 10642
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M6
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип головы Потайная головка
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -30 %
162 грн/шт
113.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
8.16 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 500 шт
Нет в наличии