Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Винт с потайной головкой Wurth крестообразный шлиц H2 M5х14
Фото - 1 - Винт с потайной головкой Wurth крестообразный шлиц H2 M5х14
Скидка -63.2 %
Фото - 1 - Винт с потайной головкой Wurth крестообразный шлиц H2 M5х14

Винт с потайной головкой Wurth крестообразный шлиц H2 M5х14 (0048514)

Винт с потайной головкой Wurth крестообразный шлиц H2 M5х14 ВИНТ-DIN965-4.8-H2-A2K-M5X14
Номер товара 0048514
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
1.14 грн/шт
-63.2 %
0.42 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1000 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • DIN 965, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K)

Примечание:

  • DIN 965 отменен и заменен стандартом ISO 7046 часть1/часть 2. Имеется ограниченное сходство (некоторые величины высоты головки и диаметры винта изменились | Изменилась длина резьбы | отсутствует номинальный Ø M1.6 | класс прочности 5.8 и A4-70 отсутствует | длина резьбы изменилась | глубина крестообразного шлица изменилась).
Шаг резьбы 0,8 мм
Длина (l1) 14 мм
Высота головки винта (k1) 2,5 мм
Класс прочности 4.8
Диаметр головки (dk) 9,2 мм
Класс продукта A
Стандарты DIN 965
Размер привода H2
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M5
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Оцинкованный
Тип головы Потайная головка
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип привода Крестообразная головка

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • DIN 965, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K)

Примечание:

  • DIN 965 отменен и заменен стандартом ISO 7046 часть1/часть 2. Имеется ограниченное сходство (некоторые величины высоты головки и диаметры винта изменились | Изменилась длина резьбы | отсутствует номинальный Ø M1.6 | класс прочности 5.8 и A4-70 отсутствует | длина резьбы изменилась | глубина крестообразного шлица изменилась).
Характеристики arrow_down
Шаг резьбы 0,8 мм
Длина (l1) 14 мм
Высота головки винта (k1) 2,5 мм
Класс прочности 4.8
Диаметр головки (dk) 9,2 мм
Класс продукта A
Стандарты DIN 965
Размер привода H2
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M5
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Оцинкованный
Тип головы Потайная головка
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип привода Крестообразная головка
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -30 %
291.6 грн/шт
204 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить
42.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
51.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ