Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ (00941030)
ISO 4762/DIN 912, нержавеющая сталь A2, без покрытия
ВИНТ-DIN912-A2/70-IS8-M10X30
Номер товара 00941030
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
14.4 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
ISO 4762/DIN 912 нержавеющая сталь A2-70, без покрытия
Примечание
ISO 4762 заменил DIN 912 | Имеется некоторое сходство | Изменился диапазон номиналов | Мелкая резьба соответствует ISO 12474.
| Класс прочности | 70 |
| Материал | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Высота головки винта (k1) | 10 мм |
| Диаметр головки (dk) | 16 мм |
| Длина (l1) | 30 мм |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IS8 |
| Стандарты | ISO 4762 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M10 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Исполнение резьбы | Частичная резьба |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Цилиндрическая головка |
Информация о продукте
Описание
ISO 4762/DIN 912 нержавеющая сталь A2-70, без покрытия
Примечание
ISO 4762 заменил DIN 912 | Имеется некоторое сходство | Изменился диапазон номиналов | Мелкая резьба соответствует ISO 12474.
Характеристики
| Класс прочности | 70 |
| Материал | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Высота головки винта (k1) | 10 мм |
| Диаметр головки (dk) | 16 мм |
| Длина (l1) | 30 мм |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IS8 |
| Стандарты | ISO 4762 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M10 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Исполнение резьбы | Частичная резьба |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Цилиндрическая головка |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Нет отзывов про этот товар