Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ (00941010)
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником
Винт изготовлен из аустенитной нержавеющей стали A2 и предназначен для использования в условиях повышенной влажности и влияния коррозионных факторов. Цилиндрическая головка и привод во внутренний шестигранник позволяют передавать высокий крутящий момент при монтаже.
- Материал: нержавеющая сталь A2
- Класс прочности: A2-70
- Покрытие: без покрытия
- Тип головки: цилиндрический
- Повод: внутренний шестигранник
- Тип резьбы: метрический, стандартный шаг
- Выполнение резьбы: неполная резьба
- ROHS-директива: да
Примечание
Стандарт ISO 4762 заменяет DIN 912. Изделия имеют схожие характеристики, однако номинальный ряд размеров изменен. Винты с мелкой резьбой вынесены в стандарт ISO 12474.
| Класс прочности | 70 |
| Материал | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Длина (l1) | 10 мм |
| Высота головки винта (k1) | 10 мм |
| Диаметр головки (dk) | 16 мм |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IS8 |
| Стандарты | ISO 4762 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M10 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Исполнение резьбы | Частичная резьба |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Цилиндрическая головка |
Информация о продукте
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником
Винт изготовлен из аустенитной нержавеющей стали A2 и предназначен для использования в условиях повышенной влажности и влияния коррозионных факторов. Цилиндрическая головка и привод во внутренний шестигранник позволяют передавать высокий крутящий момент при монтаже.
- Материал: нержавеющая сталь A2
- Класс прочности: A2-70
- Покрытие: без покрытия
- Тип головки: цилиндрический
- Повод: внутренний шестигранник
- Тип резьбы: метрический, стандартный шаг
- Выполнение резьбы: неполная резьба
- ROHS-директива: да
Примечание
Стандарт ISO 4762 заменяет DIN 912. Изделия имеют схожие характеристики, однако номинальный ряд размеров изменен. Винты с мелкой резьбой вынесены в стандарт ISO 12474.
| Класс прочности | 70 |
| Материал | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Длина (l1) | 10 мм |
| Высота головки винта (k1) | 10 мм |
| Диаметр головки (dk) | 16 мм |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IS8 |
| Стандарты | ISO 4762 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M10 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Исполнение резьбы | Частичная резьба |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Цилиндрическая головка |
Нет отзывов про этот товар
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Нет отзывов про этот товар