Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M10x25
Фото - 1 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M10x25
Скидка -30 %
Фото - 2 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M10x25
Скидка -30 %
Фото - 1 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M10x25
Фото - 2 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M10x25

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M10x25 (00841025)

Винт ISO4762 - 8.8 (A2K) - HS8, M10x25 -арт. 008410 25
Номер товара 00841025
В наличии
Цена:
7.2 грн/шт
-30 %
5.04 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 50 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником

Материал: сталь

Класс прочности: 8.8

Покрытие: оцинкованная, голубая пассивация (A2K)

Соответствие RoHS: да

Устойчивость к коррозии: 48 часов

Примечание

Стандарт ISO 4762 заменяет DIN 912. Изделия имеют схожие характеристики, однако диапазон номинальных размеров изменен. Мелкий шаг резьбы перенесен в стандарт ISO 12474.

Высота головки винта (k1) 10 мм
Диаметр головки (dk) 16 мм
Длина (l1) 25 мм
Срок защиты от коррозии (3) 48 ч
Момент затяжки 90 % предела пластичности (1) 49 Нм
Класс прочности 8.8
Класс продукта A
Внутренний привод (s1) IS8
Стандарты ISO 4762
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M10
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Исполнение резьбы Частичная резьба
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Цилиндрическая головка
Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2) 14,8-29,6 кН
Диск с необходимой жесткостью ≥ 200 HV
Используемая гайка с классом прочности ≥ 8

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником

Материал: сталь

Класс прочности: 8.8

Покрытие: оцинкованная, голубая пассивация (A2K)

Соответствие RoHS: да

Устойчивость к коррозии: 48 часов

Примечание

Стандарт ISO 4762 заменяет DIN 912. Изделия имеют схожие характеристики, однако диапазон номинальных размеров изменен. Мелкий шаг резьбы перенесен в стандарт ISO 12474.

Характеристики arrow_down
Высота головки винта (k1) 10 мм
Диаметр головки (dk) 16 мм
Длина (l1) 25 мм
Срок защиты от коррозии (3) 48 ч
Момент затяжки 90 % предела пластичности (1) 49 Нм
Класс прочности 8.8
Класс продукта A
Внутренний привод (s1) IS8
Стандарты ISO 4762
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M10
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Исполнение резьбы Частичная резьба
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Цилиндрическая головка
Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2) 14,8-29,6 кН
Диск с необходимой жесткостью ≥ 200 HV
Используемая гайка с классом прочности ≥ 8
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
6.12 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
Знижка -52 %
6.96 грн/шт
3.34 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 250 шт
Купить
209.4 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -69 %
3.48 грн/шт
1.08 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить