Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M8X10
Фото - 1 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M8X10
Новинка
Фото - 2 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M8X10
Новинка
Фото - 3 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M8X10
Новинка
Фото - 4 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M8X10
Новинка
Фото - 1 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M8X10
Фото - 2 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M8X10
Фото - 3 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M8X10
Фото - 4 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M8X10

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M8X10 (0084810)

Винт ISO4762 - 8.8 (A2K) - HS6, M8X10 -арт. 00848 10
Номер товара 0084810
В наличии
Цена:
6.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 50 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником

Материал: сталь

Класс прочности: 8.8

Покрытие: оцинкованная, голубая пассивация (A2K)

Соответствие RoHS: да

Устойчивость к коррозии: 48 часов

Примечание

Стандарт ISO 4762 заменяет DIN 912. Изделия имеют схожие характеристики, однако диапазон номинальных размеров изменен. Мелкий шаг резьбы перенесен в стандарт ISO 12474.

Длина (l1) 10 мм
Диаметр головки (dk) 13 мм
Момент затяжки 90 % предела пластичности (1) 25 Нм
Срок защиты от коррозии (3) 48 ч
Высота головки винта (k1) 8 мм
Класс прочности 8.8
Класс продукта A
Внутренний привод (s1) IS6
Стандарты ISO 4762
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M8
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Исполнение резьбы Частичная резьба
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Цилиндрическая головка
Диск с необходимой жесткостью ≥ 200 HV
Используемая гайка с классом прочности ≥ 8
Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2) 9,3-18,6 кН

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником

Материал: сталь

Класс прочности: 8.8

Покрытие: оцинкованная, голубая пассивация (A2K)

Соответствие RoHS: да

Устойчивость к коррозии: 48 часов

Примечание

Стандарт ISO 4762 заменяет DIN 912. Изделия имеют схожие характеристики, однако диапазон номинальных размеров изменен. Мелкий шаг резьбы перенесен в стандарт ISO 12474.

Характеристики arrow_down
Длина (l1) 10 мм
Диаметр головки (dk) 13 мм
Момент затяжки 90 % предела пластичности (1) 25 Нм
Срок защиты от коррозии (3) 48 ч
Высота головки винта (k1) 8 мм
Класс прочности 8.8
Класс продукта A
Внутренний привод (s1) IS6
Стандарты ISO 4762
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M8
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Исполнение резьбы Частичная резьба
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Цилиндрическая головка
Диск с необходимой жесткостью ≥ 200 HV
Используемая гайка с классом прочности ≥ 8
Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2) 9,3-18,6 кН
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Новинка
11.76 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
390.24 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
520.08 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить