Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Фото - 1 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Фото - 2 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Фото - 1 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Фото - 2 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ (008036)

ISO 4762/DIN 912 сталь без покрытия 10.9 ВИНТ-DIN912-10.9-IS2,5-M3X6
Номер товара 008036
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
ISO 4762/DIN 912 сталь 10.9, без покрытия Примечание ISO 4762 заменил DIN 912 | Имеется некоторое сходство| Изменился диапазон номиналов | Мелкая резьба соответствует ISO 12474.
Шаг резьбы 0,5 мм
Класс прочности 10.9
Высота головки винта (k1) 3 мм
Диаметр головки (dk) 5,5 мм
Длина (l1) 6 мм
Класс продукта A
Внутренний привод (s1) IH2,5
Стандарты ISO 4762
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M3
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Цилиндрическая головка

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
ISO 4762/DIN 912 сталь 10.9, без покрытия Примечание ISO 4762 заменил DIN 912 | Имеется некоторое сходство| Изменился диапазон номиналов | Мелкая резьба соответствует ISO 12474.
Характеристики arrow_down
Шаг резьбы 0,5 мм
Класс прочности 10.9
Высота головки винта (k1) 3 мм
Диаметр головки (dk) 5,5 мм
Длина (l1) 6 мм
Класс продукта A
Внутренний привод (s1) IH2,5
Стандарты ISO 4762
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M3
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Цилиндрическая головка
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
2.04 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
4.86 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ
73.5 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 200 шт
Нет в наличии
Знижка -60.9 %
24.54 грн/шт
9.6 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купить
3408.13 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2226 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ