Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M8X90
Фото - 1 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M8X90
Фото - 2 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M8X90
Фото - 1 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M8X90
Фото - 2 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M8X90

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M8X90 (0083890)

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M8X90ВИНТ-DIN912-12.9-IS6-M8X90
Номер товара 0083890
В наличии
Цена:
14.46 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 12.9
  • Покрытие: без покрытия
  • Привод: внутренний шестигранник
  • ROHS-директива: да

Примечание


Стандарт ISO 4762 заменяет DIN 912. Изделия имеют схожие характеристики, однако номинальный ряд размеров изменен. Винты с мелкой резьбой вынесены по стандарту ISO 12474.

Шаг резьбы 1,25 мм
Класс прочности 12.9
Диаметр головки (dk) 13 мм
Длина резьбы (метрическая резьба) (l2) 28 мм
Высота головки винта (k1) 8 мм
Длина (l1) 90 мм
Класс продукта A
Внутренний привод (s1) IH6
Стандарты ISO 4762
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M8
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Строительное изделие Нет
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Тип головы Цилиндрическая головка

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 12.9
  • Покрытие: без покрытия
  • Привод: внутренний шестигранник
  • ROHS-директива: да

Примечание


Стандарт ISO 4762 заменяет DIN 912. Изделия имеют схожие характеристики, однако номинальный ряд размеров изменен. Винты с мелкой резьбой вынесены по стандарту ISO 12474.

Характеристики arrow_down
Шаг резьбы 1,25 мм
Класс прочности 12.9
Диаметр головки (dk) 13 мм
Длина резьбы (метрическая резьба) (l2) 28 мм
Высота головки винта (k1) 8 мм
Длина (l1) 90 мм
Класс продукта A
Внутренний привод (s1) IH6
Стандарты ISO 4762
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M8
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Строительное изделие Нет
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Тип головы Цилиндрическая головка
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -71.1 %
10.8 грн/шт
3.12 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
Знижка -66.7 %
3.06 грн/шт
1.02 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
4.08 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
13.68 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ
42.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ