Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M6X30
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M6X30
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M6X30 (0083630)
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M6X30
ВИНТ-DIN912-12.9-IS5-M6X30
Номер товара 0083630
В наличии
Цена:
3.18 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником
- Материал: сталь
- Класс прочности: 12.9
- Покрытие: без покрытия
- Привод: внутренний шестигранник
- ROHS-директива: да
Примечание
Стандарт ISO 4762 заменяет DIN 912. Изделия имеют схожие характеристики, однако номинальный ряд размеров изменен. Винты с мелкой резьбой вынесены по стандарту ISO 12474.
| Шаг резьбы | 1 мм |
| Диаметр головки (dk) | 10 мм |
| Класс прочности | 12.9 |
| Длина (l1) | 30 мм |
| Высота головки винта (k1) | 6 мм |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH5 |
| Стандарты | ISO 4762 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M6 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Цилиндрическая головка |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником
- Материал: сталь
- Класс прочности: 12.9
- Покрытие: без покрытия
- Привод: внутренний шестигранник
- ROHS-директива: да
Примечание
Стандарт ISO 4762 заменяет DIN 912. Изделия имеют схожие характеристики, однако номинальный ряд размеров изменен. Винты с мелкой резьбой вынесены по стандарту ISO 12474.
Характеристики
| Шаг резьбы | 1 мм |
| Диаметр головки (dk) | 10 мм |
| Класс прочности | 12.9 |
| Длина (l1) | 30 мм |
| Высота головки винта (k1) | 6 мм |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH5 |
| Стандарты | ISO 4762 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M6 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Цилиндрическая головка |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M10X130
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M4X6
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M10X110
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Нет отзывов про этот товар