Винт с потайной головкой Wurth крестообразный шлиц H1 M3х14
Винт с потайной головкой Wurth крестообразный шлиц H1 M3х14
Винт с потайной головкой Wurth крестообразный шлиц H1 M3х14 (0048314)
Винт с потайной головкой Wurth крестообразный шлиц H1 M3х14
ВИНТ-DIN965-4.8-H1-A2K-M3X14
Номер товара 0048314
Нет в наличии
Цена:
0.66 грн/шт
-72.7 %
0.18 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
- DIN 965, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K)
Примечание:
- DIN 965 отменен и заменен стандартом ISO 7046 часть1/часть 2. Имеется ограниченное сходство (некоторые величины высоты головки и диаметры винта изменились | Изменилась длина резьбы | отсутствует номинальный Ø M1.6 | класс прочности 5.8 и A4-70 отсутствует | длина резьбы изменилась | глубина крестообразного шлица изменилась).
| Шаг резьбы | 0,5 мм |
| Высота головки винта (k1) | 1,65 мм |
| Длина (l1) | 14 мм |
| Класс прочности | 4.8 |
| Диаметр головки (dk) | 5,6 мм |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | DIN 965 |
| Размер привода | H1 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M3 |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Потайная головка |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип привода | Крестообразная головка |
Информация о продукте
Описание
- DIN 965, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K)
Примечание:
- DIN 965 отменен и заменен стандартом ISO 7046 часть1/часть 2. Имеется ограниченное сходство (некоторые величины высоты головки и диаметры винта изменились | Изменилась длина резьбы | отсутствует номинальный Ø M1.6 | класс прочности 5.8 и A4-70 отсутствует | длина резьбы изменилась | глубина крестообразного шлица изменилась).
Характеристики
| Шаг резьбы | 0,5 мм |
| Высота головки винта (k1) | 1,65 мм |
| Длина (l1) | 14 мм |
| Класс прочности | 4.8 |
| Диаметр головки (dk) | 5,6 мм |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | DIN 965 |
| Размер привода | H1 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M3 |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Потайная головка |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип привода | Крестообразная головка |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Нет отзывов про этот товар