Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Острогубцы Wurth 200mm
Фото - 2 - Острогубцы Wurth 200mm
Фото - 3 - Острогубцы Wurth 200mm
Фото - 4 - Острогубцы Wurth 200mm
Фото - 1 - Острогубцы Wurth 200mm
Фото - 2 - Острогубцы Wurth 200mm
Фото - 3 - Острогубцы Wurth 200mm
Фото - 4 - Острогубцы Wurth 200mm

Острогубцы Wurth 200mm (071501569)

Острогубцы Wurth 200mm ОСТРОГУБЦЫ ИЗОГН. 200 ММ
Номер товара 071501569
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Для захвата, удержания и резки твердой и мягкой проволоки.

  • Высококачественная инструментальная сталь обеспечивает надежный захват деталей, точный рез и длительный срок службы;
  • Длинные режущие кромки позволяют резать кабель большого сечения;
  • Поверхность: полностью отполирована и покрыта прозрачным лаком;
  • Выступы рукоятки: с двойным покрытием из ПВХ.
Толщина губок (A) 11 мм
Ширина губок (D) 20 мм
Длина (L) 200 мм
Толщина концов губок (E) 3 мм
Ширина концов губок (F) 4 мм
Угол губок 40 °
Длина губок (B) 72 мм
Длина в дюймах (L) 8 дюймов
Покрытие Лакированный
Материал рукоятки Поливинилхлорид
Материал Сталь
Область применения Для захвата, зажима и резки мягкой и твердой проволоки и кабеля

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Для захвата, удержания и резки твердой и мягкой проволоки.

  • Высококачественная инструментальная сталь обеспечивает надежный захват деталей, точный рез и длительный срок службы;
  • Длинные режущие кромки позволяют резать кабель большого сечения;
  • Поверхность: полностью отполирована и покрыта прозрачным лаком;
  • Выступы рукоятки: с двойным покрытием из ПВХ.
Характеристики arrow_down
Толщина губок (A) 11 мм
Ширина губок (D) 20 мм
Длина (L) 200 мм
Толщина концов губок (E) 3 мм
Ширина концов губок (F) 4 мм
Угол губок 40 °
Длина губок (B) 72 мм
Длина в дюймах (L) 8 дюймов
Покрытие Лакированный
Материал рукоятки Поливинилхлорид
Материал Сталь
Применение arrow_down
Область применения Для захвата, зажима и резки мягкой и твердой проволоки и кабеля
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте