Торцевая головка Wurth ударная короткая 1/2" шестигранная SHORT-WS17
Торцевая головка Wurth ударная короткая 1/2" шестигранная SHORT-WS17 (07141308)
Ударная торцевая головка с внутренним шестигранным профилем для работы с пневматическими и электрическими гайковертами
Краткая ударная головка с посадочным квадратом 1/2" для профессионального монтажа и демонтажа резьбовых соединений.
Универсальное применение
Подходит для использования с большинством пневматических и электрических гайковертов.
Прочная конструкция
- Кованая конструкция для высоких нагрузок
- предназначена для ударного инструмента
- Устойчивая к интенсивной эксплуатации
Стандартное подключение
Посадочный квадрат 1/2" в соответствии с DIN 3121.
Износостойкая поверхность
Оксидированное покрытие (burnished) способствует защите от коррозии и снижает блики во время работы.
| Привод | 1/2 дюйма |
| Размер ключа | 17 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 26 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 30 мм |
| Длина (l1) | 38 мм |
| Глубина торцового ключа (t) | 8 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Покрытие | Вороненый |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Материал | Сталь |
Информация о продукте
Ударная торцевая головка с внутренним шестигранным профилем для работы с пневматическими и электрическими гайковертами
Краткая ударная головка с посадочным квадратом 1/2" для профессионального монтажа и демонтажа резьбовых соединений.
Универсальное применение
Подходит для использования с большинством пневматических и электрических гайковертов.
Прочная конструкция
- Кованая конструкция для высоких нагрузок
- предназначена для ударного инструмента
- Устойчивая к интенсивной эксплуатации
Стандартное подключение
Посадочный квадрат 1/2" в соответствии с DIN 3121.
Износостойкая поверхность
Оксидированное покрытие (burnished) способствует защите от коррозии и снижает блики во время работы.
| Привод | 1/2 дюйма |
| Размер ключа | 17 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 26 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 30 мм |
| Длина (l1) | 38 мм |
| Глубина торцового ключа (t) | 8 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Покрытие | Вороненый |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Материал | Сталь |
Нет отзывов про этот товар
Информация о продукте
Головки торцевые ударные 1/2 дюйма
Нет отзывов про этот товар