Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка Wurth ударная короткая 1/2" шестигранная SHORT-WS14
Фото - 1 - Торцевая головка Wurth ударная короткая 1/2" шестигранная SHORT-WS14
Фото - 2 - Торцевая головка Wurth ударная короткая 1/2" шестигранная SHORT-WS14
Фото - 1 - Торцевая головка Wurth ударная короткая 1/2" шестигранная SHORT-WS14
Фото - 2 - Торцевая головка Wurth ударная короткая 1/2" шестигранная SHORT-WS14

Торцевая головка Wurth ударная короткая 1/2" шестигранная SHORT-WS14 (07141306)

Головка торцевая ударная, 1/2 дюйма, метрическая, шестигранная, WS14-арт. 071413 06
Номер товара 07141306
В наличии
Цена:
225.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Ударная торцевая головка с внутренним шестигранным профилем для работы с пневматическими и электрическими гайковертами

Краткая ударная головка с посадочным квадратом 1/2" для профессионального монтажа и демонтажа резьбовых соединений.

Универсальное применение

Подходит для использования с большинством пневматических и электрических гайковертов.

Прочная конструкция

  • Кованая конструкция для высоких нагрузок
  • предназначена для ударного инструмента
  • Устойчивая к интенсивной эксплуатации

Стандартное подключение

Посадочный квадрат 1/2" в соответствии с DIN 3121.

Износостойкая поверхность

Оксидированное покрытие (burnished) способствует защите от коррозии и снижает блики во время работы.

Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 14 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 22,5 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 25 мм
Длина (l1) 38 мм
Глубина торцового ключа (t) 8 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Покрытие Вороненый
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Материал Сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Ударная торцевая головка с внутренним шестигранным профилем для работы с пневматическими и электрическими гайковертами

Краткая ударная головка с посадочным квадратом 1/2" для профессионального монтажа и демонтажа резьбовых соединений.

Универсальное применение

Подходит для использования с большинством пневматических и электрических гайковертов.

Прочная конструкция

  • Кованая конструкция для высоких нагрузок
  • предназначена для ударного инструмента
  • Устойчивая к интенсивной эксплуатации

Стандартное подключение

Посадочный квадрат 1/2" в соответствии с DIN 3121.

Износостойкая поверхность

Оксидированное покрытие (burnished) способствует защите от коррозии и снижает блики во время работы.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 14 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 22,5 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 25 мм
Длина (l1) 38 мм
Глубина торцового ключа (t) 8 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Покрытие Вороненый
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Материал Сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті