Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Герметик силиконовый PERFECT, темно-коричневый, 310 ml
Фото - 1 - Герметик силиконовый PERFECT, темно-коричневый, 310 ml
Фото - 2 - Герметик силиконовый PERFECT, темно-коричневый, 310 ml
Фото - 1 - Герметик силиконовый PERFECT, темно-коричневый, 310 ml
Фото - 2 - Герметик силиконовый PERFECT, темно-коричневый, 310 ml

Герметик силиконовый PERFECT, темно-коричневый, 310 ml (08925106)

Герметик силиконовый нейтральный PERFECT, темно-коричневый, 310 мл -арт. 08925106
Номер товара 08925106
В наличии
Цена:
466.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Универсальный герметик с низким уровнем выбросов, высокой адгезивностью для деформационных швов внутри и снаружи помещений
Особенно для остекления окон и санитарных помещений
  • Силиконовый герметик не содержит MEKO, поэтому имеет низкий уровень выбросов, экологически чист и получил награду EMICODE EC1 Plus
  • Соответствует требованиям остекления окон в соответствии с DIN 18545, часть 2 герметик группы E
  • Очень сильная адгезия к древесине, металлам и многим пластиковам
  • Очень хорошая совместимость с краской на большинстве стандартных красок и глазури
  • Класс строительного материала B2 согласно DIN 4102
  • Отсутствие липкости поверхности
  • Высокая стойкость к истиранию и хорошие гладкие свойства
  • Постоянно эластичный
  • Извлечение короткой нити

Наши продукты с маркировкой EMICODE имеют низкий уровень выбросов/загрязнителей. Система маркировки EMICODE отмечает экологичность и совместимость строительных изделий на основе строгих требований к выбросам признанных институтов.

Примечание

Слегка молочный оттенок прозрачного цвета показывает хорошее качество силикона и связан с составом силикона. Идеальный нейтральный силикон не подходит для склеивания или заполнения полостей. Из-за большого количества существующих рецептов краски и глазури, особенно для красок на основе алкидной смолы и алюминия с порошковым покрытием, необходимо провести собственные испытания. Удалите излишки разглаживателя из стекла и рамы сразу после использования. Иначе есть риск образования полос.

Идеальный нейтральный силикон можно использовать для уплотнения между рамой и безопасным ламинированным стеклом. Необходимо убедиться, что нет прямого контакта между герметиком и безопасной ламинированной стеклянной пленкой. Нельзя исключить опасность пожелтения при контакте с алкидными белыми красками. При отверждении Neutral Silicone Perfect выделяет типичный запах силикона. После полного отверждения это уже не заметно. Чем больше размер шва, тем дольше можно ощутить характерный силиконовый запах.

Соответствие цвета: матовый. Прозрачный цвет – молочно-мутный. Силикон имеет тенденцию желтеть в темноте без ультрафиолетового излучения. Избегайте контакта с лентами ПКП.

Контакт с веществами, содержащими пластификаторы (например, бутил/битум), может привести к изменению цвета силикона.

Инструкции по очистке:

Первая тщательная очистка силиконового шва следует производить не ранее чем через три дня, поскольку только тогда можно ожидать полного отверждения. Кроме того, обратите внимание:

  • 1. Не трите и не полируйте герметик досуха замшевой кожей
  • 2. Мойте окно только влажным, желательно водой и доступным в продаже неабразивным и нерастворимым моющим средством.
  • 3. Необходимо использовать мягкую ткань.
  • 4. Слегка нажимайте при очистке (особенно с новыми соединениями).
  • 5. Удалите сильные загрязнения (например, копоть) на герметику с помощью спирта.

Соответствует DIN EN 15651 часть 1/2/3 герметик для фасадных элементов/стекла/санитарных помещений

  • Реакция на огонь: Класс Е
  • Стабильность: < 3 мм
  • Потеря объема: < 10%
  • Адгезионное удлинение во время предварительного напряжения после погружения в воду: принято
  • Устойчивость к деформации клея после тепла, воды и искусственного света: пройден
  • Устойчивость: ≥ 70%
  • Поведения при растяжении Значение напряжения удлинения: < 0,4 МПа

EMICODE EC1plus: очень низкие выбросы - система классификации EMICODE различает экологичность и совместимость строительных изделий. Продукты с наименьшими выбросами имеют отметку EC1plus.

Информация о применении является рекомендациями на основе наших тестов и опыта. Перед каждым применением вы должны проводить свои тесты

Высокий уровень безопасности

10-летняя гарантия относится исключительно к свойствам продукта к погодным условиям, УФ-лучам, старению и цветостойкости. Функционирование не может быть гарантировано, поскольку оно зависит от правильной обработки.

Твердость по Шору A 20
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара, мк 749
Плотность 1,25 г/см³
Срок годности с момента изготовления 12 месяцев
DIN 18545-2
Скорость полного затвердевания/условия 2 мм/д / 23 °C, отн. влажн. воздуха 50%
Время образования поверхностной пленки, мин. 20 мин
Поглощающая способность при непрерывном движении 25%
Содержание 310 мл
Термостойкость, мин./макс. от -40 до 180 °C
Удлинение при разрыве, мин. 450%
Мин./макс. температура монтажа от 5 до 40 °C
Количество на поддоне 576 шт.
Класс стройматериала B2
Тип упаковки Баллон
Долговечность Низкий уровень загрязнения
Перекрываемость/возможность повторного нанесения Нет
Удлинение при разрыве, условия Пленка 2 мм
Химический состав Силикон нейтрального отверждения, на оксимной основе
Стойкость к ультрафиолетовому излучению Да
Противогрибковые свойства Да
Совместимость покрытий Да
Цвет Темно-коричневый
Запах/аромат Характерный
Область применения
  • Для остекления окон и уплотнения стыков в деревянных, пластиковых и алюминиевых окнах
  • Уплотнение внутренних и внешних деформационных швов под высокой нагрузкой, таких как стыки дверей, стен, полов, потолка и подоконников, а также водосточных желобов
  • Может использоваться для уплотнения между рамами и ламинированным стеклом
  • Подходит для зданий, стеклянных и оконных конструкций, а также для уплотнения стеклянных швов
  • Может использоваться в санитарной отрасли

Обрабатываемые материалы:
  • Без грунтовки: Дерево (лакированное, окрашенное - см. инструкции), стекло, алюминий (неокрашенный, окрашенный, остекленный), все виды металла (за исключением свинца и меди), эмаль, плитка, покрытые пластиком панели, жесткий ПВХ
  • С праймером: Бетон, газобетон, силикатный кирпич, клинкер, кирпич, гипс, штукатурка

Инструкции
  • Поверхность должна быть твердой, чистой, сухой и без следов жира, ржавчины и воды
  • Не использовать во время сильного дождя
  • Соблюдайте размеры швов
  • Подготовьте швы с помощью подкладочного материала из полиэтилена
  • Грунтовка, например силиконовая, улучшает адгезию на пористых или впитывающих влагу поверхностях
  • Средства для выравнивания можно использовать только до образования пленки и после использования их необходимо полностью выровнять с помощью инструмента для выравнивания. Излишки продукта у шва также необходимо немедленно удалить, иначе могут образоваться пятна.
  • Соблюдайте общие указания по нанесению герметиков, приведенных в обзорном листе. Более подробную информацию смотрите в техническом паспорте

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Универсальный герметик с низким уровнем выбросов, высокой адгезивностью для деформационных швов внутри и снаружи помещений
Особенно для остекления окон и санитарных помещений
  • Силиконовый герметик не содержит MEKO, поэтому имеет низкий уровень выбросов, экологически чист и получил награду EMICODE EC1 Plus
  • Соответствует требованиям остекления окон в соответствии с DIN 18545, часть 2 герметик группы E
  • Очень сильная адгезия к древесине, металлам и многим пластиковам
  • Очень хорошая совместимость с краской на большинстве стандартных красок и глазури
  • Класс строительного материала B2 согласно DIN 4102
  • Отсутствие липкости поверхности
  • Высокая стойкость к истиранию и хорошие гладкие свойства
  • Постоянно эластичный
  • Извлечение короткой нити

Наши продукты с маркировкой EMICODE имеют низкий уровень выбросов/загрязнителей. Система маркировки EMICODE отмечает экологичность и совместимость строительных изделий на основе строгих требований к выбросам признанных институтов.

Примечание

Слегка молочный оттенок прозрачного цвета показывает хорошее качество силикона и связан с составом силикона. Идеальный нейтральный силикон не подходит для склеивания или заполнения полостей. Из-за большого количества существующих рецептов краски и глазури, особенно для красок на основе алкидной смолы и алюминия с порошковым покрытием, необходимо провести собственные испытания. Удалите излишки разглаживателя из стекла и рамы сразу после использования. Иначе есть риск образования полос.

Идеальный нейтральный силикон можно использовать для уплотнения между рамой и безопасным ламинированным стеклом. Необходимо убедиться, что нет прямого контакта между герметиком и безопасной ламинированной стеклянной пленкой. Нельзя исключить опасность пожелтения при контакте с алкидными белыми красками. При отверждении Neutral Silicone Perfect выделяет типичный запах силикона. После полного отверждения это уже не заметно. Чем больше размер шва, тем дольше можно ощутить характерный силиконовый запах.

Соответствие цвета: матовый. Прозрачный цвет – молочно-мутный. Силикон имеет тенденцию желтеть в темноте без ультрафиолетового излучения. Избегайте контакта с лентами ПКП.

Контакт с веществами, содержащими пластификаторы (например, бутил/битум), может привести к изменению цвета силикона.

Инструкции по очистке:

Первая тщательная очистка силиконового шва следует производить не ранее чем через три дня, поскольку только тогда можно ожидать полного отверждения. Кроме того, обратите внимание:

  • 1. Не трите и не полируйте герметик досуха замшевой кожей
  • 2. Мойте окно только влажным, желательно водой и доступным в продаже неабразивным и нерастворимым моющим средством.
  • 3. Необходимо использовать мягкую ткань.
  • 4. Слегка нажимайте при очистке (особенно с новыми соединениями).
  • 5. Удалите сильные загрязнения (например, копоть) на герметику с помощью спирта.

Соответствует DIN EN 15651 часть 1/2/3 герметик для фасадных элементов/стекла/санитарных помещений

  • Реакция на огонь: Класс Е
  • Стабильность: < 3 мм
  • Потеря объема: < 10%
  • Адгезионное удлинение во время предварительного напряжения после погружения в воду: принято
  • Устойчивость к деформации клея после тепла, воды и искусственного света: пройден
  • Устойчивость: ≥ 70%
  • Поведения при растяжении Значение напряжения удлинения: < 0,4 МПа

EMICODE EC1plus: очень низкие выбросы - система классификации EMICODE различает экологичность и совместимость строительных изделий. Продукты с наименьшими выбросами имеют отметку EC1plus.

Информация о применении является рекомендациями на основе наших тестов и опыта. Перед каждым применением вы должны проводить свои тесты

Высокий уровень безопасности

10-летняя гарантия относится исключительно к свойствам продукта к погодным условиям, УФ-лучам, старению и цветостойкости. Функционирование не может быть гарантировано, поскольку оно зависит от правильной обработки.

Характеристики arrow_down
Твердость по Шору A 20
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара, мк 749
Плотность 1,25 г/см³
Срок годности с момента изготовления 12 месяцев
DIN 18545-2
Скорость полного затвердевания/условия 2 мм/д / 23 °C, отн. влажн. воздуха 50%
Время образования поверхностной пленки, мин. 20 мин
Поглощающая способность при непрерывном движении 25%
Содержание 310 мл
Термостойкость, мин./макс. от -40 до 180 °C
Удлинение при разрыве, мин. 450%
Мин./макс. температура монтажа от 5 до 40 °C
Количество на поддоне 576 шт.
Класс стройматериала B2
Тип упаковки Баллон
Долговечность Низкий уровень загрязнения
Перекрываемость/возможность повторного нанесения Нет
Удлинение при разрыве, условия Пленка 2 мм
Химический состав Силикон нейтрального отверждения, на оксимной основе
Стойкость к ультрафиолетовому излучению Да
Противогрибковые свойства Да
Совместимость покрытий Да
Цвет Темно-коричневый
Запах/аромат Характерный
Применение arrow_down
Область применения
  • Для остекления окон и уплотнения стыков в деревянных, пластиковых и алюминиевых окнах
  • Уплотнение внутренних и внешних деформационных швов под высокой нагрузкой, таких как стыки дверей, стен, полов, потолка и подоконников, а также водосточных желобов
  • Может использоваться для уплотнения между рамами и ламинированным стеклом
  • Подходит для зданий, стеклянных и оконных конструкций, а также для уплотнения стеклянных швов
  • Может использоваться в санитарной отрасли

Обрабатываемые материалы:
  • Без грунтовки: Дерево (лакированное, окрашенное - см. инструкции), стекло, алюминий (неокрашенный, окрашенный, остекленный), все виды металла (за исключением свинца и меди), эмаль, плитка, покрытые пластиком панели, жесткий ПВХ
  • С праймером: Бетон, газобетон, силикатный кирпич, клинкер, кирпич, гипс, штукатурка

Инструкции
  • Поверхность должна быть твердой, чистой, сухой и без следов жира, ржавчины и воды
  • Не использовать во время сильного дождя
  • Соблюдайте размеры швов
  • Подготовьте швы с помощью подкладочного материала из полиэтилена
  • Грунтовка, например силиконовая, улучшает адгезию на пористых или впитывающих влагу поверхностях
  • Средства для выравнивания можно использовать только до образования пленки и после использования их необходимо полностью выровнять с помощью инструмента для выравнивания. Излишки продукта у шва также необходимо немедленно удалить, иначе могут образоваться пятна.
  • Соблюдайте общие указания по нанесению герметиков, приведенных в обзорном листе. Более подробную информацию смотрите в техническом паспорте
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
3120 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить