Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Цвет
Плотность
Время образования поверхностной пленки, мин.
Твердость по Шору A
Цена
Спрятать arrow
Цена

Герметик нейтр.силиконовый, Perfect

Герметик нейтр.силиконовый, Perfect

Герметик нейтр.силиконовый, Perfect

Герметик нейтр.силиконовый, Perfect

Доступно в виде 15 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Герметик нейтр.силиконовый, Perfect

Номер товара
Цвет
Плотность
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
089251011
В наличии
«Светлая слоновая кость»
1,25 г/см³
- +
1 шт
466.8 грн
Герметик силиконовый PERFECT, светлая слоновая кость, 310 ml
089251018
В наличии
Антрацит
1,25 г/см³
- +
1 шт
466.8 грн
Герметик силиконовый PERFECT, антрацит, 310 ml
089251010
В наличии
Багамский бежевый
1,25 г/см³
- +
1 шт
466.8 грн
Герметик силиконовый PERFECT, бежевый, 310 ml
089251016
В наличии
Граб обыкновенный, Ель, средний
1,26 г/см³
- +
1 шт
466.8 грн
Герметик силиконовый PERFECT, белый бук, 310 ml
08925102
В наличии
Белый
1,25 г/см³
- +
1 шт
391.2 грн
Герметик силиконовый PERFECT, белый, 310 ml
089251017
В наличии
Бриллиантово-белый
1,25 г/см³
- +
1 шт
466.8 грн
Герметик силиконовый PERFECT, белый, 310 ml
08925109
В наличии
Медный бук, вишня
1,25 г/см³
- +
1 шт
466.8 грн
Герметик  силиконовый PERFECT, вишневый, 310 ml
08925107
В наличии
Коричневый
1,25 г/см³
- +
1 шт
466.8 грн
Герметик силиконовый PERFECT, коричневый, 310 ml
08925103
В наличии
«Манхаттан»
1,25 г/см³
- +
1 шт
466.8 грн
Герметик силиконовый PERFECT, мангеттен (светло-серый), 310 ml
08925101
В наличии
Прозрачный
0,99 г/см³
- +
1 шт
391.2 грн
Герметик  силиконовый PERFECT, прозрачный, 310 ml
08925105
В наличии
«Серый шелк»
1,25 г/см³
- +
1 шт
466.8 грн
Герметик силиконовый PERFECT, серый шелк, 310 ml
08925106
В наличии
Темно-коричневый
1,25 г/см³
- +
1 шт
466.8 грн
Герметик силиконовый PERFECT, темно-коричневый, 310 ml
089251012
В наличии
Черный
1,25 г/см³
- +
1 шт
466.8 грн
Герметик силиконовый PERFECT, черный, 310 ml
08925108
Нет в наличии
Дуб
1,25 г/см³
Герметик силиконовый PERFECT, дуб, 310 ml
08925104
Нет в наличии
«Серый бетон»
1,25 г/см³
Герметик силиконовый PERFECT, серый бетон, 310 ml

Топ товаров, что покупаются

⭐ Категория товаров Герметик нейтр.силиконовый, Perfect
⭐ Количество товаров в наличии 13
⭐ Самый дешевый товар 391.2 грн
⭐ Самый дорогой товар 466.8 грн

Думка експерта

Perfect — коли треба герметик, який працює скрізь

Експерт Назар

Є герметики, які підходять для чогось одного. А є Wurth Perfect — той самий нейтральний силікон, який працює і всередині, і зовні, і на склі, і на бетоні, і в сухому, і у вологому середовищі. Я вперше використав його на монтажі вікон у приватному будинку, де були і дерев'яні рами, і металеві елементи, і штукатурка — результат: один тюбик — ідеальний шов на всіх поверхнях, без плям, без тріщин, без запаху.

Наноситься плавно, не тече, не жовтіє, не має різкого запаху, і головне — не вступає в реакцію з делікатними матеріалами, як це часто буває з кислотними герметиками. Клієнти часто питають: "Який герметик не псує фарбу?", "Є щось, що тримає і не смердить?" — і я одразу рекомендую Perfect. Один майстер, який займається склінням фасадів, каже: "Це той герметик, який я беру на всі випадки — бо знаю, що не буде сюрпризів". І я з ним згоден. Бо коли працюєш з різними матеріалами, де важлива естетика, довговічність і безпечність, — цей герметик просто незамінний.

Я рекомендую його тим, хто шукає універсальний нейтральний герметик, силікон для скла, дерева, металу, або просто щось, що не підведе ні в середині, ні на фасаді. Якщо ви шукаєте герметик без запаху, еластичний ущільнювач для монтажу, або професійне рішення для складних умов — Wurth Perfect саме те, що треба. Після нього вже не хочеться експериментувати з кислотними варіантами, які псують поверхню і нерви.