Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайка шестигранная самоконтрящая DIN 985, I8I (A2K), M16X1,5
Фото - 1 - Гайка шестигранная самоконтрящая DIN 985, I8I (A2K), M16X1,5
Фото - 2 - Гайка шестигранная самоконтрящая DIN 985, I8I (A2K), M16X1,5
Фото - 1 - Гайка шестигранная самоконтрящая DIN 985, I8I (A2K), M16X1,5
Фото - 2 - Гайка шестигранная самоконтрящая DIN 985, I8I (A2K), M16X1,5

Гайка шестигранная самоконтрящая DIN 985, I8I (A2K), M16X1,5 (03681615)

Гайка HEX-SLOK-DIN985-I8I-WS24-(A2K)-M16X1,5 -арт. 036816 15
Номер товара 03681615
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
12.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 50 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Гайка шестигранная низкая самоконтрящая с полиамидной вставкой и мелким шагом резьбы

Стандарт: DIN 985

Материал: сталь

Класс прочности: I8I

Покрытие: оцинкованная, голубая пассивация (A2K)

Принцип фиксации: полиамидная вставка

Функция фиксации: стопорение путем зажима

Соответствие RoHS: да

Особенности

  • Низкая гайка с пониженной погрузочной способностью
  • После сборки соединения резьба болта фиксируется полиамидной вставкой
  • Силы трения между витками резьбы создают момент сопротивления, необходимый для предотвращения самоотвинчивания
  • Не повреждает поверхность резьбы
  • Рабочий температурный диапазон от -70 °C до +120 °C
  • При одинаковом размере гайки и болта класс прочности I10I обеспечивает примерно на 40% большую нагрузочную способность по сравнению с I8I

Примечание

  • Шестигранные гайки с уменьшенной номинальной высотой в соответствии с DIN 985 не рассчитаны на испытательные нагрузки согласно ISO 898-2
  • Для отличия от стандартных классов прочности обозначение класса прочности содержит вертикальные риски до и после цифрового обозначения
  • Стандарт DIN 985 заменен стандартами ISO 10511 и ISO 10512
  • Изделия имеют ограниченное соответствие: изменен диапазон резьб M7, M18, M22, M27 и M33, удалены резьбы свыше M36
  • Для мелкого шага резьбы применяются другие стандарты
  • Изменена высота гаек
  • Размер под ключ для резьб M10, M12 и M14 изменен соответственно на 16, 18 и 21 мм
  • Классы прочности изменены на 04 и 05
Высота (m1) 16 мм
Стандарты DIN 985
Тип резьбы x номинальный диаметр M16
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг (D) M16 x 1,5
Внешний привод (s1) SW24
Принцип работы стопора Зажимная деталь с кольцом из полиамида
Покрытие Оцинкованный
Класс прочности I8I
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Функция блокировки Фиксация от расшатывания путем зажима

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Гайка шестигранная низкая самоконтрящая с полиамидной вставкой и мелким шагом резьбы

Стандарт: DIN 985

Материал: сталь

Класс прочности: I8I

Покрытие: оцинкованная, голубая пассивация (A2K)

Принцип фиксации: полиамидная вставка

Функция фиксации: стопорение путем зажима

Соответствие RoHS: да

Особенности

  • Низкая гайка с пониженной погрузочной способностью
  • После сборки соединения резьба болта фиксируется полиамидной вставкой
  • Силы трения между витками резьбы создают момент сопротивления, необходимый для предотвращения самоотвинчивания
  • Не повреждает поверхность резьбы
  • Рабочий температурный диапазон от -70 °C до +120 °C
  • При одинаковом размере гайки и болта класс прочности I10I обеспечивает примерно на 40% большую нагрузочную способность по сравнению с I8I

Примечание

  • Шестигранные гайки с уменьшенной номинальной высотой в соответствии с DIN 985 не рассчитаны на испытательные нагрузки согласно ISO 898-2
  • Для отличия от стандартных классов прочности обозначение класса прочности содержит вертикальные риски до и после цифрового обозначения
  • Стандарт DIN 985 заменен стандартами ISO 10511 и ISO 10512
  • Изделия имеют ограниченное соответствие: изменен диапазон резьб M7, M18, M22, M27 и M33, удалены резьбы свыше M36
  • Для мелкого шага резьбы применяются другие стандарты
  • Изменена высота гаек
  • Размер под ключ для резьб M10, M12 и M14 изменен соответственно на 16, 18 и 21 мм
  • Классы прочности изменены на 04 и 05
Характеристики arrow_down
Высота (m1) 16 мм
Стандарты DIN 985
Тип резьбы x номинальный диаметр M16
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг (D) M16 x 1,5
Внешний привод (s1) SW24
Принцип работы стопора Зажимная деталь с кольцом из полиамида
Покрытие Оцинкованный
Класс прочности I8I
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Функция блокировки Фиксация от расшатывания путем зажима
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -30.1 %
3.06 грн/шт
2.14 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 100 шт
Купить
1.56 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1000 шт
Нет в наличии
9.78 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
107.16 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ