Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайка шестигранная самоконтрящая DIN 985, I8I (A2K), M8X1
Фото - 1 - Гайка шестигранная самоконтрящая DIN 985, I8I (A2K), M8X1
Фото - 2 - Гайка шестигранная самоконтрящая DIN 985, I8I (A2K), M8X1
Фото - 1 - Гайка шестигранная самоконтрящая DIN 985, I8I (A2K), M8X1
Фото - 2 - Гайка шестигранная самоконтрящая DIN 985, I8I (A2K), M8X1

Гайка шестигранная самоконтрящая DIN 985, I8I (A2K), M8X1 (036881)

Гайка HEX-SLOK-DIN985-I8I-WS13-(A2K)-M8X1 -арт. 03688 1
Номер товара 036881
В наличии
Цена:
2.7 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Гайка шестигранная низкая самоконтрящая с полиамидной вставкой и мелким шагом резьбы

Стандарт: DIN 985

Материал: сталь

Класс прочности: I8I

Покрытие: оцинкованная, голубая пассивация (A2K)

Принцип фиксации: полиамидная вставка

Функция фиксации: стопорение путем зажима

Соответствие RoHS: да

Особенности

  • Низкая гайка с пониженной погрузочной способностью
  • После сборки соединения резьба болта фиксируется полиамидной вставкой
  • Силы трения между витками резьбы создают момент сопротивления, необходимый для предотвращения самоотвинчивания
  • Не повреждает поверхность резьбы
  • Рабочий температурный диапазон от -70 °C до +120 °C
  • При одинаковом размере гайки и болта класс прочности I10I обеспечивает примерно на 40% большую нагрузочную способность по сравнению с I8I

Примечание

  • Шестигранные гайки с уменьшенной номинальной высотой в соответствии с DIN 985 не рассчитаны на испытательные нагрузки согласно ISO 898-2
  • Для отличия от стандартных классов прочности обозначение класса прочности содержит вертикальные риски до и после цифрового обозначения
  • Стандарт DIN 985 заменен стандартами ISO 10511 и ISO 10512
  • Изделия имеют ограниченное соответствие: изменен диапазон резьб M7, M18, M22, M27 и M33, удалены резьбы свыше M36
  • Для мелкого шага резьбы применяются другие стандарты
  • Изменена высота гаек
  • Размер под ключ для резьб M10, M12 и M14 изменен соответственно на 16, 18 и 21 мм
  • Классы прочности изменены на 04 и 05
Высота (m1) 8 мм
Стандарты DIN 985
Тип резьбы x номинальный диаметр M8
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг (D) M8 x 1
Внешний привод (s1) SW13
Принцип работы стопора Зажимная деталь с кольцом из полиамида
Покрытие Оцинкованный
Класс прочности I8I
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Функция блокировки Фиксация от расшатывания путем зажима

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Гайка шестигранная низкая самоконтрящая с полиамидной вставкой и мелким шагом резьбы

Стандарт: DIN 985

Материал: сталь

Класс прочности: I8I

Покрытие: оцинкованная, голубая пассивация (A2K)

Принцип фиксации: полиамидная вставка

Функция фиксации: стопорение путем зажима

Соответствие RoHS: да

Особенности

  • Низкая гайка с пониженной погрузочной способностью
  • После сборки соединения резьба болта фиксируется полиамидной вставкой
  • Силы трения между витками резьбы создают момент сопротивления, необходимый для предотвращения самоотвинчивания
  • Не повреждает поверхность резьбы
  • Рабочий температурный диапазон от -70 °C до +120 °C
  • При одинаковом размере гайки и болта класс прочности I10I обеспечивает примерно на 40% большую нагрузочную способность по сравнению с I8I

Примечание

  • Шестигранные гайки с уменьшенной номинальной высотой в соответствии с DIN 985 не рассчитаны на испытательные нагрузки согласно ISO 898-2
  • Для отличия от стандартных классов прочности обозначение класса прочности содержит вертикальные риски до и после цифрового обозначения
  • Стандарт DIN 985 заменен стандартами ISO 10511 и ISO 10512
  • Изделия имеют ограниченное соответствие: изменен диапазон резьб M7, M18, M22, M27 и M33, удалены резьбы свыше M36
  • Для мелкого шага резьбы применяются другие стандарты
  • Изменена высота гаек
  • Размер под ключ для резьб M10, M12 и M14 изменен соответственно на 16, 18 и 21 мм
  • Классы прочности изменены на 04 и 05
Характеристики arrow_down
Высота (m1) 8 мм
Стандарты DIN 985
Тип резьбы x номинальный диаметр M8
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг (D) M8 x 1
Внешний привод (s1) SW13
Принцип работы стопора Зажимная деталь с кольцом из полиамида
Покрытие Оцинкованный
Класс прочности I8I
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Функция блокировки Фиксация от расшатывания путем зажима
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
9900 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -63.5 %
2.08 грн/шт
0.76 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 200 шт
Купить
458.4 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии