Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Футболка с длинным рукавом JOB+, черная, размер 4XL
Фото - 1 - Футболка с длинным рукавом JOB+, черная, размер 4XL
Фото - 1 - Футболка с длинным рукавом JOB+, черная, размер 4XL

Футболка с длинным рукавом JOB+, черная, размер 4XL (M450661006)

Футболка с длинным рукавом JOB+, черная, размер 4XL, MODYF -арт. M450661006
Номер товара M450661006
В наличии
Цена:
696 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Футболка с длинными рукавами и удобным кроем выполнена в повседневном стиле
  • Круглая и эластичная горловина
  • Эластичные манжеты на рукавах и поясе
  • Усиленные швы
  • 100% хлопок для максимального комфорта (для серого цвета: 93% хлопок, 7% вискоза)
  • Плотность ткани 160 г/м²
  • STANDARD 100 от OEKO-TEX®
    Размеры от S до 6XL

    Таблиця розмірів

  • Материал 100% хлопок
    Вес единицы поверхности ткани на м² 160 г
    Можно мыть при 40°C
    Размер 4XL
    Инструкция по уходу Утюжка при средней температуре, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Не отбеливать, Не подвергать химической чистке
    Назначение Рабочая
    Вид изделия Футболка с длинным рукавом
    Цвет Черный

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Футболка с длинными рукавами и удобным кроем выполнена в повседневном стиле
  • Круглая и эластичная горловина
  • Эластичные манжеты на рукавах и поясе
  • Усиленные швы
  • 100% хлопок для максимального комфорта (для серого цвета: 93% хлопок, 7% вискоза)
  • Плотность ткани 160 г/м²
  • STANDARD 100 от OEKO-TEX®
    Размеры от S до 6XL

    Таблиця розмірів

  • Характеристики arrow_down
    Материал 100% хлопок
    Вес единицы поверхности ткани на м² 160 г
    Можно мыть при 40°C
    Размер 4XL
    Инструкция по уходу Утюжка при средней температуре, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Не отбеливать, Не подвергать химической чистке
    Назначение Рабочая
    Вид изделия Футболка с длинным рукавом
    Цвет Черный
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Останні переглянуті
    7237.38 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ
    Знижка -35 %
    1036.8 грн/шт
    673.92 грн/шт
    Нет в наличии
    - +
    х 1 шт
    Нет в наличии
    972 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    516 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    972 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    4200 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 3 од.
    - +
    х 1 шт
    Купить
    Знижка -35 %
    3000 грн/шт
    1950 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить