Футболка JOB+, ярко-синяя, размер M
Футболка JOB+, ярко-синяя, размер M
Футболка JOB+, ярко-синяя, размер M (M446212001)
Футболка JOB+, ярко-синяя, размер M, MODYF -арт.M446212001
Номер товара M446212001
В наличии
Цена:
516 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Футболка с отличным дизайном прямого кроя
- Круглый вырез
- Усиливающая вставка на горловине
- Хлопковый трикотаж
Таблиця розмірів
| Материал | 100% хлопковый трикотаж |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 150 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | M |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Синий королевский |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Вид изделия | Футболка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушить в сушилке при низкой температуре, Гладить при средней температуре, не выше 150 °C, Не подвергать химчистке |
Информация о продукте
Описание
Футболка с отличным дизайном прямого кроя
- Круглый вырез
- Усиливающая вставка на горловине
- Хлопковый трикотаж
Таблиця розмірів
Характеристики
| Материал | 100% хлопковый трикотаж |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 150 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | M |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Синий королевский |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Вид изделия | Футболка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушить в сушилке при низкой температуре, Гладить при средней температуре, не выше 150 °C, Не подвергать химчистке |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Футболка JOB+, серая, размер 3XL
Футболка JOB+, оливковая, размер XS
Футболка JOB+, черная, размер S
Футболка JOB+, красная, размер S
Футболка JOB+, черная, размер M
Нет отзывов про этот товар