Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн

Электросоединитель неизолированный внутренний 6,3х0,8, 1,5-2.5 mm²

Электросоединитель неизолированный внутренний 6,3х0,8, 1,5-2.5 mm²
Электросоединитель неизолированный внутренний 6,3х0,8, 1,5-2.5 mm²

Электросоединитель неизолированный внутренний 6,3х0,8, 1,5-2.5 mm²

Электросоединитель Wurth неизолированный внутренний 6,3X0,8-(1,5-2,5QMM) СОЕДИНИТЕЛЬ-BLK-6,3X0,8-1,5-2,5QMM
Номер товара 05585054
В наличии
Цена:
4.1 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)

Сечение провода мин./макс.: 1,5-2,5 мм²;

Номинальный размер язычка/рукава/язычка: 6,3*0,8 мм;

Количество фиксирующих язычков: 1 шт.

Материал: Латунь.

Количество фиксирующих язычков 1 шт.
Поперечное сечение проволоки, мин. 1,5 мм²
Сечение проволоки, мин./макс. 1,5-2,5 мм²
Поперечное сечение проволоки, макс. 2,5 мм²
Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка 6,3 x 0,8 мм
Покрытие Без покрытия
Материал Латунь
Исполнение Негерметизированный

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Сечение провода мин./макс.: 1,5-2,5 мм²;

Номинальный размер язычка/рукава/язычка: 6,3*0,8 мм;

Количество фиксирующих язычков: 1 шт.

Материал: Латунь.

Характеристики arrow_down
Количество фиксирующих язычков 1 шт.
Поперечное сечение проволоки, мин. 1,5 мм²
Сечение проволоки, мин./макс. 1,5-2,5 мм²
Поперечное сечение проволоки, макс. 2,5 мм²
Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка 6,3 x 0,8 мм
Покрытие Без покрытия
Материал Латунь
Исполнение Негерметизированный
Отзывов (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!