Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Джинсы рабочие женские STRETCH, синие, размер 36
Фото - 1 - Джинсы рабочие женские STRETCH, синие, размер 36
Фото - 1 - Джинсы рабочие женские STRETCH, синие, размер 36

Джинсы рабочие женские STRETCH, синие, размер 36 (M443122501)

Джинсы рабочие женские STRETCH, синие, размер 36, MODYF -арт. M443122501
Номер товара M443122501
В наличии
Цена:
2030.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Женские стрейчевые джинсы прямого кроя обеспечивают максимальную свободу движений

  • Изготовлены из прочной, эластичной ткани
  • 5 внешних карманов
  • Надежная застежка-молния YKK
  • STANDARD 100 от OEKO-TEX®


Таблица размеров

Размер одежды UK 28
Вес единицы поверхности ткани на м² 300 г
Размер 36
Размер FR/ES/PT/BE 38
Можно мыть при 40°C
Материал 98% хлопок, 2% эластан
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку
Назначение Рабочая
Вид изделия Брюки
Цвет Синий джинсовый

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Женские стрейчевые джинсы прямого кроя обеспечивают максимальную свободу движений

  • Изготовлены из прочной, эластичной ткани
  • 5 внешних карманов
  • Надежная застежка-молния YKK
  • STANDARD 100 от OEKO-TEX®


Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Размер одежды UK 28
Вес единицы поверхности ткани на м² 300 г
Размер 36
Размер FR/ES/PT/BE 38
Можно мыть при 40°C
Материал 98% хлопок, 2% эластан
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку
Назначение Рабочая
Вид изделия Брюки
Цвет Синий джинсовый
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
1200 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
516 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -30 %
984 грн/шт
688.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2904 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -57.2 %
1122 грн/шт
480 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
2073.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1590 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1800 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить