Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Джинсы рабочие женские STRETCH, синие, размер 34
Фото - 1 - Джинсы рабочие женские STRETCH, синие, размер 34
Фото - 1 - Джинсы рабочие женские STRETCH, синие, размер 34

Джинсы рабочие женские STRETCH, синие, размер 34 (M443122499)

Джинсы рабочие женские STRETCH, синие, размер 34, MODYF -арт. M443122499
Номер товара M443122499
В наличии
Цена:
2030.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Женские стрейчевые джинсы прямого кроя обеспечивают максимальную свободу движений

  • Изготовлены из прочной, эластичной ткани
  • 5 внешних карманов
  • Надежная застежка-молния YKK
  • STANDARD 100 от OEKO-TEX®


Таблица размеров

Размер одежды UK 24
Вес единицы поверхности ткани на м² 300 г
Размер FR/ES/PT/BE 36
Можно мыть при 40°C
Материал 98% хлопок, 2% эластан
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку
Назначение Рабочая
Вид изделия Брюки
Размер 34
Цвет Синий джинсовый

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Женские стрейчевые джинсы прямого кроя обеспечивают максимальную свободу движений

  • Изготовлены из прочной, эластичной ткани
  • 5 внешних карманов
  • Надежная застежка-молния YKK
  • STANDARD 100 от OEKO-TEX®


Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Размер одежды UK 24
Вес единицы поверхности ткани на м² 300 г
Размер FR/ES/PT/BE 36
Можно мыть при 40°C
Материал 98% хлопок, 2% эластан
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку
Назначение Рабочая
Вид изделия Брюки
Размер 34
Цвет Синий джинсовый
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
972 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1800 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1738.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1738.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1320 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3720 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2125.92 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
1800 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ