Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Домкрат стальной гаражный, 3 t
Фото - 1 - Домкрат стальной гаражный, 3 t
Фото - 1 - Домкрат стальной гаражный, 3 t

Домкрат стальной гаражный, 3 t (071554310)

Домкрат стальной гаражный с двойным насосом, Professional, 3t -арт. 071554310
Номер товара 071554310
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Гидравлический домкрат с двойным поршнем для более быстрого подъема с меньшими усилиями, управляемый ручкой
Домкрат «крокодил» – другое название такого типа автомобильного домкрата, работающего по принципу рычага для подъема груза

  • Прочная конструкция подойдет для работы профессионалов
  • Предназначен для подъема груза до 3 тонн.
  • Двойной насос обеспечит быстрый подъем с меньшими усилиями
  • Длительный срок службы
  • Сидения (стул) с выемками для большей безопасности и лучшей посадки

Применение

  • Механические мастерские, резиновые цеха и другие места, где выполняются операции, требующие подъема обычных транспортных средств массой до 3 тонн.
    Меры предосторожности
  • Не превышайте максимальной грузоподъемности
  • Используйте на ровных поверхностях без помех
Высота, мин. 130 мм
Вес 29 кг
Грузоподъемность 3 т
Высота, макс. 465 мм
Длина x ширина x высота 630 x 328 x 162 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Гидравлический домкрат с двойным поршнем для более быстрого подъема с меньшими усилиями, управляемый ручкой
Домкрат «крокодил» – другое название такого типа автомобильного домкрата, работающего по принципу рычага для подъема груза

  • Прочная конструкция подойдет для работы профессионалов
  • Предназначен для подъема груза до 3 тонн.
  • Двойной насос обеспечит быстрый подъем с меньшими усилиями
  • Длительный срок службы
  • Сидения (стул) с выемками для большей безопасности и лучшей посадки

Применение

  • Механические мастерские, резиновые цеха и другие места, где выполняются операции, требующие подъема обычных транспортных средств массой до 3 тонн.
    Меры предосторожности
  • Не превышайте максимальной грузоподъемности
  • Используйте на ровных поверхностях без помех
Характеристики arrow_down
Высота, мин. 130 мм
Вес 29 кг
Грузоподъемность 3 т
Высота, макс. 465 мм
Длина x ширина x высота 630 x 328 x 162 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
13200 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии