Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Домкрат подкатной алюминиевый, 2,5 t
Фото - 1 - Домкрат подкатной алюминиевый, 2,5 t
Фото - 1 - Домкрат подкатной алюминиевый, 2,5 t

Домкрат подкатной алюминиевый, 2,5 t (071554312)

Домкрат подкатный алюм. низкопрофильный с двойным насосом, 100-465 mm, 2,5 t -арт. 071554312
Номер товара 071554312
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Основные преимущества подкатного домкрата:
  • Двойной насос для быстрой работы
  • Легкая алюминиевая конструкция
  • Низкий профиль, 100 мм
Высота, мин. 100 мм
Грузоподъемность 2,5 т
Вес 26,300 кг
Высота, макс. 465 мм
Длина x ширина x высота 659 x 289 x 165 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Основные преимущества подкатного домкрата:
  • Двойной насос для быстрой работы
  • Легкая алюминиевая конструкция
  • Низкий профиль, 100 мм
Характеристики arrow_down
Высота, мин. 100 мм
Грузоподъемность 2,5 т
Вес 26,300 кг
Высота, макс. 465 мм
Длина x ширина x высота 659 x 289 x 165 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте