Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Домкрат стальной гаражный с двойным насосом Wurth 2,5т.
Фото - 1 - Домкрат стальной гаражный с двойным насосом Wurth 2,5т.
Фото - 1 - Домкрат стальной гаражный с двойным насосом Wurth 2,5т.

Домкрат стальной гаражный с двойным насосом Wurth 2,5т. (071554311)

Домкрат сталевий гаражний з подвійним насосом, низький профіль, 2,5 t -арт. 071554311
Номер товара 071554311
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Описание продукта Механический

  • Гидравлический домкрат с двойным поршнем для более быстрого подъема с меньшими усилиями, управляемый ручкой.
  • Подходит для обычных автомобилей до 2,5 тон.

Особенности 

  • Двойной поршень для более быстрого подъема с меньшими усилиями.
  • Полированный хромированный поршень с высококачественными уплотнительными прокладками.
  • Прочная конструкция.
  • Металлические колеса.
  • Привод за ручку.
  • Низкий профиль (75 мм) позволяет пользователю работать в очень ограниченном пространстве.
  • Сиденье (стул) с выемками для большей безопасности и лучшей посадки.

Применение

  • Механические мастерские, резиновые цеха и другие места, где выполняются операции, требующие подъема обычных транспортных средств массой до 2,5 тонн. Меры предосторожности
  • Не превышайте максимальную емкость.
  • Используйте на ровных поверхностях без препятствий.
Грузоподъемность 2,5 т
Вес 31 кг
Высота, макс. 515 мм
Высота, мин. 75 мм
Длина x ширина x высота 722 x 328 x 150 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Описание продукта Механический

  • Гидравлический домкрат с двойным поршнем для более быстрого подъема с меньшими усилиями, управляемый ручкой.
  • Подходит для обычных автомобилей до 2,5 тон.

Особенности 

  • Двойной поршень для более быстрого подъема с меньшими усилиями.
  • Полированный хромированный поршень с высококачественными уплотнительными прокладками.
  • Прочная конструкция.
  • Металлические колеса.
  • Привод за ручку.
  • Низкий профиль (75 мм) позволяет пользователю работать в очень ограниченном пространстве.
  • Сиденье (стул) с выемками для большей безопасности и лучшей посадки.

Применение

  • Механические мастерские, резиновые цеха и другие места, где выполняются операции, требующие подъема обычных транспортных средств массой до 2,5 тонн. Меры предосторожности
  • Не превышайте максимальную емкость.
  • Используйте на ровных поверхностях без препятствий.
Характеристики arrow_down
Грузоподъемность 2,5 т
Вес 31 кг
Высота, макс. 515 мм
Высота, мин. 75 мм
Длина x ширина x высота 722 x 328 x 150 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
722.34 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии