Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Домкрат гидравлический бутылочного типа, 10 t
Фото - 1 - Домкрат гидравлический бутылочного типа, 10 t
Фото - 2 - Домкрат гидравлический бутылочного типа, 10 t
Фото - 3 - Домкрат гидравлический бутылочного типа, 10 t
Фото - 4 - Домкрат гидравлический бутылочного типа, 10 t
Фото - 1 - Домкрат гидравлический бутылочного типа, 10 t
Фото - 2 - Домкрат гидравлический бутылочного типа, 10 t
Фото - 3 - Домкрат гидравлический бутылочного типа, 10 t
Фото - 4 - Домкрат гидравлический бутылочного типа, 10 t

Домкрат гидравлический бутылочного типа, 10 t (071554410)

Домкрат гідравлічний пляшкового типу, чорний, 10 т -арт. 071554410
Номер товара 071554410
В наличии
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Домкрат гидравлический бутылочный усиленный – надежное решение для подъема транспортных средств при ремонте и обслуживании.

Область применения

  • Подходит для работ и ремонта прицепов, легковых автомобилей, микроавтобусов и фургонов

Расширенный функционал

  • Дополнительная регулировка высоты благодаря винтовому удлинителю
  • Два рычага насоса для удобной работы
  • Предохранительный клапан ограничения давления

Надежность и безопасность

  • Прочная конструкция для интенсивного использования
  • Стабильная опорная база для безопасного подъема
  • Сертифицировано TÜV
Грузоподъемность 10000 кг
Длина опорной плиты 120 мм
Ширина опорных плит 132 мм
Высота подъема (C) 230 мм
Длина шпинделя (B) 80 мм
Высота конструкции, мин./макс. 230-460 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Домкрат гидравлический бутылочный усиленный – надежное решение для подъема транспортных средств при ремонте и обслуживании.

Область применения

  • Подходит для работ и ремонта прицепов, легковых автомобилей, микроавтобусов и фургонов

Расширенный функционал

  • Дополнительная регулировка высоты благодаря винтовому удлинителю
  • Два рычага насоса для удобной работы
  • Предохранительный клапан ограничения давления

Надежность и безопасность

  • Прочная конструкция для интенсивного использования
  • Стабильная опорная база для безопасного подъема
  • Сертифицировано TÜV
Характеристики arrow_down
Грузоподъемность 10000 кг
Длина опорной плиты 120 мм
Ширина опорных плит 132 мм
Высота подъема (C) 230 мм
Длина шпинделя (B) 80 мм
Высота конструкции, мин./макс. 230-460 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1106.46 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
601.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить