Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Дюбель звукоизоляционный W-SSD/MB 18x70мм
Фото - 1 - Дюбель звукоизоляционный W-SSD/MB 18x70мм
Скидка -66 %
Фото - 1 - Дюбель звукоизоляционный W-SSD/MB 18x70мм

Дюбель звукоизоляционный W-SSD/MB 18x70мм (0903300118)

Дюбель звукоизоляционный W-SSD/MB 18x70мм
Номер товара 0903300118
В наличии
Цена:
259.78 грн/шт
-66 %
88.32 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для закрепления элементов, требующих дополнительной звукоизоляции С широким буртиком
Материал Пластик
Макс. термостойкость 100 °C
Требуемый диаметр винта (d scr) 12 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 18 мм
Диаметр анкера 18 мм
Требуемый диаметр шурупов по дереву (d scr.wood) 3 - 4 мм
Мин. термостойкость -40 °C
Диаметр бурта 42 мм
Диаметр бурта х толщина бурта 42 х 6 мм
Толщина бурта 6 мм
Длина анкера (l) 70 мм
Глубина отверстия (t) 80 мм
Типовое обозначение W-SSD
Устойчивость к воздействию Атмосферные явления, Соленая вода, Химикаты
Исполнение С буртиком
Не содержит силикона Да
Стойкость к ультрафиолетовому излучению Да
Не содержит галогенов Да
Область применения Используется для крепления со звукоизоляцией Может быть использован в бетоне, полнотелом силикатном кирпиче, полнотелом кирпиче, гипсокартонне, пустотелых блоках, силикатной и керамической перфорированном кирпиче Подходит для крепления в системах отопления, вентиляции и кондиционирования Вторичные крепления для легких и средних нагрузок, требующих звукоизоляции

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для закрепления элементов, требующих дополнительной звукоизоляции С широким буртиком
Характеристики arrow_down
Материал Пластик
Макс. термостойкость 100 °C
Требуемый диаметр винта (d scr) 12 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 18 мм
Диаметр анкера 18 мм
Требуемый диаметр шурупов по дереву (d scr.wood) 3 - 4 мм
Мин. термостойкость -40 °C
Диаметр бурта 42 мм
Диаметр бурта х толщина бурта 42 х 6 мм
Толщина бурта 6 мм
Длина анкера (l) 70 мм
Глубина отверстия (t) 80 мм
Типовое обозначение W-SSD
Устойчивость к воздействию Атмосферные явления, Соленая вода, Химикаты
Исполнение С буртиком
Не содержит силикона Да
Стойкость к ультрафиолетовому излучению Да
Не содержит галогенов Да
Применение arrow_down
Область применения Используется для крепления со звукоизоляцией Может быть использован в бетоне, полнотелом силикатном кирпиче, полнотелом кирпиче, гипсокартонне, пустотелых блоках, силикатной и керамической перфорированном кирпиче Подходит для крепления в системах отопления, вентиляции и кондиционирования Вторичные крепления для легких и средних нагрузок, требующих звукоизоляции
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
9.12 грн/шт
В наличии
- +
х 200 шт
Купить
3914.82 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ