Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр анкера
Длина анкера (l)
Номинальный диаметр бура (d 0)
Требуемый диаметр шурупов по дереву (d scr.wood)
Спрятать arrow
Глубина отверстия (t)
Диаметр бурта
Диаметр бурта х толщина бурта
Толщина бурта
Требуемый диаметр винта (d scr)
Цена
Показать еще фильтров 5 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

140.28 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ
Знижка -65 %
227.3 грн/шт
79.56 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -66 %
259.78 грн/шт
88.32 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -60 %
121.78 грн/шт
48.71 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Дюбели звукоизоляционные
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 48.71 грн
⭐ Самый дорогой товар 173.16 грн

Дюбели звукоизоляционные от Wurth – это надежное решение для создания устойчивых и звукоизолированных креплений в строительстве и ремонте. Вот несколько причин, почему стоит обратить внимание на эти дюбели:

1. Звукоизоляция и комфорт: Дюбели звукоизоляционные от Wurth спроектированы с учетом необходимости снижения шума и вибраций в помещениях. Они позволяют создать более комфортные условия в жилых и рабочих зонах.

2. Простота установки: Установка этих дюбелей легка и доступна даже для непрофессионалов. Это позволяет экономить время и усилия при проведении строительных работ.

3. Универсальное применение: Дюбели звукоизоляционные от Wurth подходят для различных поверхностей, включая бетон, кирпич, гипсокартон и многие другие. Это делает их универсальными и применимыми в разных сферах.

4. Устойчивость и надежность: Эти дюбели обеспечивают надежное и стойкое крепление конструкций, предотвращая их отклеивание или деформацию. Это гарантирует долгий срок службы ваших проектов.

5. Экологическая безопасность: Дюбели Wurth изготавливаются из экологически безопасных материалов, что делает их безопасными для окружающей среды.

6. Эффективность: Использование звукоизоляционных дюбелей позволяет существенно улучшить звукоизоляцию внутренних помещений, что особенно важно в жилых и офисных зданиях.

7. Снижение затрат: Благодаря своим звукоизоляционным свойствам, эти дюбели помогают сэкономить на дополнительных материалах и работах по улучшению звукоизоляции.

8. Долговечность: Дюбели звукоизоляционные от Wurth остаются надежными и сохраняют свои характеристики на протяжении длительного времени.

9. Универсальность: Эти дюбели подходят как для профессиональных строительных работ, так и для домашних ремонтов.

10. Качество и надежность: Бренд Wurth известен своими продуктами высокого качества и надежности, что делает дюбели звукоизоляционные от этой компании доверенным выбором.

С учетом всех этих преимуществ, дюбели звукоизоляционные от Wurth являются отличным решением для создания надежных и звукоизолированных креплений в ваших строительных и ремонтных проектах.

Звукоизоляционные дюбели, такие как дюбели звукоизоляционные от Wurth, имеют несколько важных целей:

  1. Снижение шума: Они используются для крепления структур и конструкций в зданиях с целью уменьшения звука и вибраций. Это особенно важно в жилых и коммерческих помещениях, где шум может быть неприемлемым или создавать дискомфорт.

  2. Защита от вибраций: Звукоизоляционные дюбели помогают уменьшить передачу вибраций через стены и потолки, что может быть критично в зданиях с чувствительным оборудованием или виброскопичными процессами.

  3. Создание комфортных условий: Они способствуют улучшению звукоизоляции между помещениями, обеспечивая более комфортные условия для жильцов и сотрудников.

  4. Защита конструкций: Звукоизоляционные дюбели обеспечивают надежное и безопасное крепление структур, что способствует долговечности и устойчивости здания.

  5. Соблюдение норм и стандартов: В некоторых случаях строительные нормы и стандарты требуют использования звукоизоляционных материалов и дюбелей для достижения необходимых показателей звукоизоляции.

Таким образом, дюбели звукоизоляционные от Wurth играют важную роль в обеспечении комфорта и безопасности в зданиях, а также в соответствии с современными стандартами по звукоизоляции.