Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER FK 6x30/5
Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER FK 6x30/5
Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER FK 6x30/5 (590630630)
Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER FK 6x30/5
Цилиндрический буртик
Бита PZ2
Дюбель: полиамид
Гвоздь: оцинкованная сталь
Номер товара 590630630
В наличии
Цена:
9.12 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Благодаря быстрой сборке и проверенным характеристикам дюбель представляет собой универсальное решение для крепления, сквозной монтаж с легкими нагрузками
Быстрая и экономичное решение
Дюбель и гвоздь-шуруп поставляются в комплекте, нет необходимости искать подходящий гвоздь-шуруп
Подходит для сквозного монтажа
Возможен демонтаж благодаря шлицам в головке шурупа
Встроенный предохранительный элемент предотвращает преждевременное расклинивание
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
Устойчивость к гниению (пластиковый дюбель из высококачественного полиамида)
Устойчивость к воздействию температур от -40 до +100 °C
Не содержит галогены
| Длина анкера (l) | 30 мм |
| Глубина анкеровки (h nom) | 30 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 35 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | 5 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 6 мм |
| Диаметр анкера | 6 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 6,5 мм |
| Размер привода | Z2 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал гвоздей | Сталь |
Область применения
Подходит для использования в бетоне и кирпичной кладке
Для любых видов крепления при выполнении внутренних строительных работ - крепление деревянных и металлических конструкций, водопровода, сантехники, электрики и т.д.
Для легких нагрузок и неответственного крепления
Информация о продукте
Описание
Благодаря быстрой сборке и проверенным характеристикам дюбель представляет собой универсальное решение для крепления, сквозной монтаж с легкими нагрузками
Быстрая и экономичное решение
Дюбель и гвоздь-шуруп поставляются в комплекте, нет необходимости искать подходящий гвоздь-шуруп
Подходит для сквозного монтажа
Возможен демонтаж благодаря шлицам в головке шурупа
Встроенный предохранительный элемент предотвращает преждевременное расклинивание
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
Устойчивость к гниению (пластиковый дюбель из высококачественного полиамида)
Устойчивость к воздействию температур от -40 до +100 °C
Не содержит галогены
Відео
Характеристики
| Длина анкера (l) | 30 мм |
| Глубина анкеровки (h nom) | 30 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 35 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | 5 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 6 мм |
| Диаметр анкера | 6 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 6,5 мм |
| Размер привода | Z2 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал гвоздей | Сталь |
Применение
Область применения
Подходит для использования в бетоне и кирпичной кладке
Для любых видов крепления при выполнении внутренних строительных работ - крепление деревянных и металлических конструкций, водопровода, сантехники, электрики и т.д.
Для легких нагрузок и неответственного крепления
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER FK
Нет отзывов про этот товар