Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER FK
Скидка -63.5 %
Фото - 2 - Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER FK
Скидка -63.5 %
Фото - 3 - Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER FK
Скидка -63.5 %
Фото - 4 - Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER FK
Скидка -63.5 %
Фото - 1 - Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER FK
Фото - 2 - Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER FK
Фото - 3 - Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER FK
Фото - 4 - Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER FK
Video thumbnail for Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER FK

Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER FK (590630540)

Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER FK 5x40/15 Цилиндрический буртик Бита PZ2 Дюбель: полиамид Гвоздь: оцинкованная сталь
Номер товара 590630540
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
6.24 грн/шт
-63.5 %
2.28 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 200 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Благодаря быстрой сборке и проверенным характеристикам дюбель представляет собой универсальное решение для крепления, сквозной монтаж с легкими нагрузками Быстрая и экономичное решение Дюбель и гвоздь-шуруп поставляются в комплекте, нет необходимости искать подходящий гвоздь-шуруп Подходит для сквозного монтажа Возможен демонтаж благодаря шлицам в головке шурупа Встроенный предохранительный элемент предотвращает преждевременное расклинивание Устойчивость к ультрафиолетовому излучению Устойчивость к гниению (пластиковый дюбель из высококачественного полиамида) Устойчивость к воздействию температур от -40 до +100 °C Не содержит галогены
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) 15 мм
Глубина анкеровки (h nom) 25 мм
Глубина отверстия (h 1) 30 мм
Длина анкера (l) 40 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 5 мм
Диаметр анкера 5 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 5,5 мм
Размер привода Z2
Покрытие Оцинкованный
Материал гвоздей Сталь
Область применения Подходит для использования в бетоне и кирпичной кладке Для любых видов крепления при выполнении внутренних строительных работ - крепление деревянных и металлических конструкций, водопровода, сантехники, электрики и т.д. Для легких нагрузок и неответственного крепления

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER FK - відео
Описание arrow_down
Благодаря быстрой сборке и проверенным характеристикам дюбель представляет собой универсальное решение для крепления, сквозной монтаж с легкими нагрузками Быстрая и экономичное решение Дюбель и гвоздь-шуруп поставляются в комплекте, нет необходимости искать подходящий гвоздь-шуруп Подходит для сквозного монтажа Возможен демонтаж благодаря шлицам в головке шурупа Встроенный предохранительный элемент предотвращает преждевременное расклинивание Устойчивость к ультрафиолетовому излучению Устойчивость к гниению (пластиковый дюбель из высококачественного полиамида) Устойчивость к воздействию температур от -40 до +100 °C Не содержит галогены
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) 15 мм
Глубина анкеровки (h nom) 25 мм
Глубина отверстия (h 1) 30 мм
Длина анкера (l) 40 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 5 мм
Диаметр анкера 5 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 5,5 мм
Размер привода Z2
Покрытие Оцинкованный
Материал гвоздей Сталь
Применение arrow_down
Область применения Подходит для использования в бетоне и кирпичной кладке Для любых видов крепления при выполнении внутренних строительных работ - крепление деревянных и металлических конструкций, водопровода, сантехники, электрики и т.д. Для легких нагрузок и неответственного крепления
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -65 %
10.98 грн/шт
3.84 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -65.3 %
5.54 грн/шт
1.92 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 200 шт
Купить