Дюбель универсальный 5x25
Дюбель универсальный 5x25
Дюбель универсальный 5x25 (0903525)
Универсальный дюбель 5x25
PA - Полиамид
Номер товара 0903525
В наличии
Цена:
0.72 грн/шт
-40.3 %
0.43 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Пластиковые дюбели для невысокой нагрузки (дополнительные крепления)
Высококачественный полиамид (нейлон)
Без галогена и силикона
Устойчивость к температурам от -40 до +80 °C
Забивной ограничитель не допускает преждевременного расширения при сквозном монтаже
Фиксатор поворота не допускает поворотов в отверстии
Стержень анкера без давления расширения обеспечивает защиту гипсовых материалов и плитки от повреждений
Сквозной монтаж и установка вбиванием
Для крепления мы рекомендуем саморез ASSY-D
Примечание
Отверстия в пустотелых кирпичах сверлятся перфоратором (без ударного механизма)
Необходимо удалять срезанный при сверлении материал из отверстия
Длина винта = толщина крепления (+толщина гипсового материала/изоляции) + длина дюбеля + диаметр винта
| Требуемый диаметр шурупов по дереву (d scr.wood) | 2,5 - 4 мм |
| Глубина анкеровки (h s) | 25 мм |
| Краевое расстояние (a r) | 25 мм |
| Длина анкера (l) | 25 мм |
| Глубина анкеровки (h nom) | 25 мм |
| Глубина отверстия (t) | 35 мм |
| Требуемый диаметр шурупов для ДСП (d scr.particle) | 4,5 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 5 мм |
| Диаметр анкера | 5 мм |
| Межосевое расстояние (a) | 50 мм |
| Макс. толщина закрепляемой детали (d a) - условие | В зависимости от длины винта |
| Требуемая длина шурупов/винтов (l s) - условие | Толщина закрепляемой детали (+ толщина штукатурки/изоляционного материала) + длина дюбеля + диаметр винта |
Область применения
Пластиковый дюбель для невысокой нагрузки (дополнительные крепления)
Может применяться в бетоне, кирпиче, силикатном кирпиче, твердом природном камне
Подходит для крепления карнизов, настенных полок, легких настенных шкафов, рам для картин, кабель-каналов, кабельных зажимов, электрических переключателей, держателей для полотенец, табличек, детекторов движения, подвесных корзин и т. д.
Для крепления компонентов в комбинации с саморезом для дерева или ДВП (без самореза со сверлом, разнонаправленная резьба, кольцевая резьба) (например, ASSY-D)
Может устанавливаться вне помещений или в помещениях с высокой влажностью вместе с саморезом из нержавеющей стали
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Пластиковые дюбели для невысокой нагрузки (дополнительные крепления)
Высококачественный полиамид (нейлон)
Без галогена и силикона
Устойчивость к температурам от -40 до +80 °C
Забивной ограничитель не допускает преждевременного расширения при сквозном монтаже
Фиксатор поворота не допускает поворотов в отверстии
Стержень анкера без давления расширения обеспечивает защиту гипсовых материалов и плитки от повреждений
Сквозной монтаж и установка вбиванием
Для крепления мы рекомендуем саморез ASSY-D
Примечание
Отверстия в пустотелых кирпичах сверлятся перфоратором (без ударного механизма)
Необходимо удалять срезанный при сверлении материал из отверстия
Длина винта = толщина крепления (+толщина гипсового материала/изоляции) + длина дюбеля + диаметр винта
Характеристики
| Требуемый диаметр шурупов по дереву (d scr.wood) | 2,5 - 4 мм |
| Глубина анкеровки (h s) | 25 мм |
| Краевое расстояние (a r) | 25 мм |
| Длина анкера (l) | 25 мм |
| Глубина анкеровки (h nom) | 25 мм |
| Глубина отверстия (t) | 35 мм |
| Требуемый диаметр шурупов для ДСП (d scr.particle) | 4,5 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 5 мм |
| Диаметр анкера | 5 мм |
| Межосевое расстояние (a) | 50 мм |
| Макс. толщина закрепляемой детали (d a) - условие | В зависимости от длины винта |
| Требуемая длина шурупов/винтов (l s) - условие | Толщина закрепляемой детали (+ толщина штукатурки/изоляционного материала) + длина дюбеля + диаметр винта |
Применение
Область применения
Пластиковый дюбель для невысокой нагрузки (дополнительные крепления)
Может применяться в бетоне, кирпиче, силикатном кирпиче, твердом природном камне
Подходит для крепления карнизов, настенных полок, легких настенных шкафов, рам для картин, кабель-каналов, кабельных зажимов, электрических переключателей, держателей для полотенец, табличек, детекторов движения, подвесных корзин и т. д.
Для крепления компонентов в комбинации с саморезом для дерева или ДВП (без самореза со сверлом, разнонаправленная резьба, кольцевая резьба) (например, ASSY-D)
Может устанавливаться вне помещений или в помещениях с высокой влажностью вместе с саморезом из нержавеющей стали
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Дюбель универсальный, 20x90 mm
Дюбель универсальный 6x30
Нет отзывов про этот товар