Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр анкера
Длина анкера (l)
Глубина анкеровки (h nom)
Номинальный диаметр бура (d 0)
Спрятать arrow
Требуемый диаметр шурупов по дереву (d scr.wood)
Требуемый диаметр шурупов для ДСП (d scr.particle)
Глубина анкеровки (h s)
Межосевое расстояние (a)
Краевое расстояние (a r)
Глубина отверстия (t)
Цена
Показать еще фильтров 6 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

Знижка -40.3 %
0.72 грн/шт
0.43 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2.28 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
⭐ Категория товаров Дюбели нейлоновые
⭐ Количество товаров в наличии 2
⭐ Самый дешевый товар 0.43 грн
⭐ Самый дорогой товар 20.7 грн

Нейлоновые дюбели от Wurth: Надежность и Универсальность

Дюбели нейлоновые от Wurth - это высококачествные крепежные элементы, предназначенные для надежного закрепления различных предметов на стенах, потолках и других поверхностях. Их универсальное применение делает их незаменимыми в строительстве, ремонте и монтажных работах. Вот почему дюбели от Wurth стали предпочтительным выбором для многих профессионалов и домашних мастеров.

Основные преимущества дюбелей нейлоновых от Wurth:

  1. Надежное крепление: Дюбели изготовлены из качественного нейлона, что обеспечивает надежное крепление в самых разнообразных материалах, включая бетон, кирпич, гипсокартон, дерево и другие.

  2. Простота установки: Дюбели от Wurth легко устанавливаются при помощи стандартных инструментов, таких как отвертка или сверло. Их установка не требует специальных навыков и может быть выполнена даже непрофессионалом.

  3. Широкий диапазон размеров: Wurth предлагает дюбели разных размеров и типов, что позволяет выбрать подходящий вариант для различных задач. От крошечных дюбелей для небольших полок до крупных для монтажа тяжелых конструкций.

  4. Высокая нагрузочная способность: Дюбели нейлоновые от Wurth способны выдерживать значительные нагрузки, что делает их подходящими для монтажа полок, шкафов, кондиционеров, и другого оборудования.

  5. Долговечность: Нейлоновые дюбели устойчивы к коррозии, не ржавеют и не подвержены воздействию влаги, что гарантирует их долгий срок службы.

  6. Универсальность: Они подходят для множества материалов и разнообразных задач - от создания навесов до установки светильников.

Используйте дюбели нейлоновые от Wurth для надежного и безопасного крепления ваших объектов. Они обеспечивают долговечность и стабильность, позволяя вам быть уверенными в качестве вашей работы. Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным строителем или любителем-ремонтником, дюбели от Wurth помогут вам успешно решать задачи по монтажу и креплению.

Дюбели нейлоновые от Wurth нужны для надежного и устойчивого крепления различных предметов и конструкций к разным поверхностям, таким как стены, потолки, полы и другие подложки.

Они обладают рядом важных функций:

  1. Обеспечение надежности: Дюбели обеспечивают надежное и прочное крепление, что позволяет удерживать объекты на своем месте без опасности падения или разваливания.

  2. Безопасность: Правильно установленные дюбели обеспечивают безопасность, предотвращая падение предметов или конструкций, что может представлять угрозу для жизни и здоровья.

  3. Удобство: Дюбели делают монтаж и установку разнообразных предметов (полок, шкафов, зеркал, светильников, кондиционеров и многого другого) более простым и удобным.

  4. Универсальность: Они подходят для множества поверхностей, включая бетон, кирпич, гипсокартон, дерево и другие материалы, что делает их универсальными и широко применяемыми.

  5. Долговечность: Нейлоновые дюбели отличаются долгим сроком службы и устойчивостью к воздействию влаги и коррозии.

  6. Монтажные задачи: Они помогают решать монтажные задачи при строительстве, ремонте, монтаже оборудования и других работах.

  7. Распределение нагрузки: Дюбели способны равномерно распределять нагрузку, что делает их неотъемлемым элементом в создании устойчивых и надежных конструкций.

Таким образом, дюбели нейлоновые от Wurth приносят пользу в различных областях, включая строительство, ремонт, монтаж, а также в повседневной жизни, где требуется надежное и устойчивое крепление предметов и конструкций.