Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Дюбель универсальный, 20x90 mm
Скидка -58 %
Фото - 1 - Дюбель универсальный, 20x90 mm

Дюбель универсальный, 20x90 mm (09032090)

Универсальный дюбель 20x90 PA - Полиамид -арт. 090320 90
Номер товара 09032090
В наличии
Цена:
49.28 грн/шт
-58 %
20.7 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Пластиковые дюбели для невысокой нагрузки (дополнительные крепления) Высококачественный полиамид (нейлон) Без галогена и силикона Устойчивость к температурам от -40 до +80 °C Забивной ограничитель не допускает преждевременного расширения при сквозном монтаже Фиксатор поворота не допускает поворотов в отверстии Стержень анкера без давления расширения обеспечивает защиту гипсовых материалов и плитки от повреждений Сквозной монтаж и установка вбиванием Для крепления мы рекомендуем саморез ASSY-D Примечание Отверстия в пустотелых кирпичах сверлятся перфоратором (без ударного механизма) Необходимо удалять срезанный при сверлении материал из отверстия Длина винта = толщина крепления (+толщина гипсового материала/изоляции) + длина дюбеля + диаметр винта
Краевое расстояние (a r) 100 мм
Глубина отверстия (t) 105 мм
Требуемый диаметр шурупов по дереву (d scr.wood) 16 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 20 мм
Диаметр анкера 20 мм
Межосевое расстояние (a) 200 мм
Глубина анкеровки (h s) 90 мм
Длина анкера (l) 90 мм
Глубина анкеровки (h nom) 90 мм
Макс. толщина закрепляемой детали (d a) - условие В зависимости от длины винта
Требуемая длина шурупов/винтов (l s) - условие Толщина закрепляемой детали (+ толщина штукатурки/изоляционного материала) + длина дюбеля + диаметр винта
Область применения Пластиковый дюбель для невысокой нагрузки (дополнительные крепления) Может применяться в бетоне, кирпиче, силикатном кирпиче, твердом природном камне Подходит для крепления карнизов, настенных полок, легких настенных шкафов, рам для картин, кабель-каналов, кабельных зажимов, электрических переключателей, держателей для полотенец, табличек, детекторов движения, подвесных корзин и т. д. Для крепления компонентов в комбинации с саморезом для дерева или ДВП (без самореза со сверлом, разнонаправленная резьба, кольцевая резьба) (например, ASSY-D) Может устанавливаться вне помещений или в помещениях с высокой влажностью вместе с саморезом из нержавеющей стали

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Пластиковые дюбели для невысокой нагрузки (дополнительные крепления) Высококачественный полиамид (нейлон) Без галогена и силикона Устойчивость к температурам от -40 до +80 °C Забивной ограничитель не допускает преждевременного расширения при сквозном монтаже Фиксатор поворота не допускает поворотов в отверстии Стержень анкера без давления расширения обеспечивает защиту гипсовых материалов и плитки от повреждений Сквозной монтаж и установка вбиванием Для крепления мы рекомендуем саморез ASSY-D Примечание Отверстия в пустотелых кирпичах сверлятся перфоратором (без ударного механизма) Необходимо удалять срезанный при сверлении материал из отверстия Длина винта = толщина крепления (+толщина гипсового материала/изоляции) + длина дюбеля + диаметр винта
Характеристики arrow_down
Краевое расстояние (a r) 100 мм
Глубина отверстия (t) 105 мм
Требуемый диаметр шурупов по дереву (d scr.wood) 16 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 20 мм
Диаметр анкера 20 мм
Межосевое расстояние (a) 200 мм
Глубина анкеровки (h s) 90 мм
Длина анкера (l) 90 мм
Глубина анкеровки (h nom) 90 мм
Макс. толщина закрепляемой детали (d a) - условие В зависимости от длины винта
Требуемая длина шурупов/винтов (l s) - условие Толщина закрепляемой детали (+ толщина штукатурки/изоляционного материала) + длина дюбеля + диаметр винта
Применение arrow_down
Область применения Пластиковый дюбель для невысокой нагрузки (дополнительные крепления) Может применяться в бетоне, кирпиче, силикатном кирпиче, твердом природном камне Подходит для крепления карнизов, настенных полок, легких настенных шкафов, рам для картин, кабель-каналов, кабельных зажимов, электрических переключателей, держателей для полотенец, табличек, детекторов движения, подвесных корзин и т. д. Для крепления компонентов в комбинации с саморезом для дерева или ДВП (без самореза со сверлом, разнонаправленная резьба, кольцевая резьба) (например, ASSY-D) Может устанавливаться вне помещений или в помещениях с высокой влажностью вместе с саморезом из нержавеющей стали
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
45.47 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
20.94 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купить