Полировальная губка, ORANGE-SOFT, 170x30мм
Полировальная губка, ORANGE-SOFT, 170x30мм
Полировальная губка, ORANGE-SOFT, 170x30мм (0585026170)
Полировальная губка с канавками
ГУБКА ПОЛИРОВАЛЬНАЯ-ORANGE-D170X30MM
Номер товара 0585026170
В наличии
Цена:
696 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Полировочная губка для идеальной финишной полировки или простого снятия ореолов и голограмм.
Полировочная губка с тремя степенями абразивности.
Максимальный эффект при минимальном износе Канавки (в виде паучьей сети) на поверхности существенно увеличивают площадь соприкосновения. Это позволяет впитывать больше полироля, обеспечивая более высокую скорость удаления материала и увеличивая эффективность полировальных зерен. Пеноматериал с открытыми порами для постоянной скорости удаления материала и максимального срока эксплуатации. Эти полировальные губки изготовлены из высококачественного пеноматериала с открытыми порами. Структура с открытыми порами и поверхность с канавками обеспечивают идеально рассеивание образовавшегося тепла во время полирования.
Повышенная эластичность для любой формы кузова Благодаря закругленным кромкам, эти полировальные губки адаптируются к любой форме или изгибу автомобиля и исключают повреждение новой краски за счет продуманной геометрии.
Однородные результаты полировки Диаметры 145 мм и 170 мм для быстрого, удобного и точнейшего центрирования.
Легкие в использовании Полировальные губки легко извлекать из пластины Riptape благодаря фаске на краю ленты.
Максимальный эффект при минимальном износе Канавки (в виде паучьей сети) на поверхности существенно увеличивают площадь соприкосновения. Это позволяет впитывать больше полироля, обеспечивая более высокую скорость удаления материала и увеличивая эффективность полировальных зерен. Пеноматериал с открытыми порами для постоянной скорости удаления материала и максимального срока эксплуатации. Эти полировальные губки изготовлены из высококачественного пеноматериала с открытыми порами. Структура с открытыми порами и поверхность с канавками обеспечивают идеально рассеивание образовавшегося тепла во время полирования.
Повышенная эластичность для любой формы кузова Благодаря закругленным кромкам, эти полировальные губки адаптируются к любой форме или изгибу автомобиля и исключают повреждение новой краски за счет продуманной геометрии.
Однородные результаты полировки Диаметры 145 мм и 170 мм для быстрого, удобного и точнейшего центрирования.
Легкие в использовании Полировальные губки легко извлекать из пластины Riptape благодаря фаске на краю ленты.
| Диаметр | 170 мм |
| Степень твердости | Мягк. |
| Цвет | оранжевый |
Область применения
Мягкая полировальная губка (оранжевая) для идеальной финишной полировки или простого снятия ореолов и голограмм.
Полировальная губка средней жесткости (синяя) для эффективной подготовки краски и частичного удаления канавок от шлифования.
Очень жесткая полировальная губка (зеленая) для максимальных показателей шлифования с минимальным теплообразованием
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Полировочная губка для идеальной финишной полировки или простого снятия ореолов и голограмм.
Полировочная губка с тремя степенями абразивности.
Максимальный эффект при минимальном износе Канавки (в виде паучьей сети) на поверхности существенно увеличивают площадь соприкосновения. Это позволяет впитывать больше полироля, обеспечивая более высокую скорость удаления материала и увеличивая эффективность полировальных зерен. Пеноматериал с открытыми порами для постоянной скорости удаления материала и максимального срока эксплуатации. Эти полировальные губки изготовлены из высококачественного пеноматериала с открытыми порами. Структура с открытыми порами и поверхность с канавками обеспечивают идеально рассеивание образовавшегося тепла во время полирования.
Повышенная эластичность для любой формы кузова Благодаря закругленным кромкам, эти полировальные губки адаптируются к любой форме или изгибу автомобиля и исключают повреждение новой краски за счет продуманной геометрии.
Однородные результаты полировки Диаметры 145 мм и 170 мм для быстрого, удобного и точнейшего центрирования.
Легкие в использовании Полировальные губки легко извлекать из пластины Riptape благодаря фаске на краю ленты.
Максимальный эффект при минимальном износе Канавки (в виде паучьей сети) на поверхности существенно увеличивают площадь соприкосновения. Это позволяет впитывать больше полироля, обеспечивая более высокую скорость удаления материала и увеличивая эффективность полировальных зерен. Пеноматериал с открытыми порами для постоянной скорости удаления материала и максимального срока эксплуатации. Эти полировальные губки изготовлены из высококачественного пеноматериала с открытыми порами. Структура с открытыми порами и поверхность с канавками обеспечивают идеально рассеивание образовавшегося тепла во время полирования.
Повышенная эластичность для любой формы кузова Благодаря закругленным кромкам, эти полировальные губки адаптируются к любой форме или изгибу автомобиля и исключают повреждение новой краски за счет продуманной геометрии.
Однородные результаты полировки Диаметры 145 мм и 170 мм для быстрого, удобного и точнейшего центрирования.
Легкие в использовании Полировальные губки легко извлекать из пластины Riptape благодаря фаске на краю ленты.
Характеристики
| Диаметр | 170 мм |
| Степень твердости | Мягк. |
| Цвет | оранжевый |
Применение
Область применения
Мягкая полировальная губка (оранжевая) для идеальной финишной полировки или простого снятия ореолов и голограмм.
Полировальная губка средней жесткости (синяя) для эффективной подготовки краски и частичного удаления канавок от шлифования.
Очень жесткая полировальная губка (зеленая) для максимальных показателей шлифования с минимальным теплообразованием
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Полировочная губка BLUE-HARD, 145x25мм
Полировочная губка BLUE-HARD, 90x25мм
Полировальная губка ORANGE-SOFT, 90x25мм
Полировочная губка GREEN EXTRA-HARD, 170x25мм
Полировочная губка BLUE-HARD, 170x25мм
Полировочная губка GREEN EXTRA-HARD, 90x25мм
Полировочная губка GREEN EXTRA-HARD, 145x25мм
Полировальная губка ORANGE-SOFT, 145x25мм
Нет отзывов про этот товар