Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Диск алмазный по бетону, Ø450мм x 3.6мм
Фото - 1 - Диск алмазный по бетону, Ø450мм x 3.6мм
Скидка -28.6 %
Фото - 1 - Диск алмазный по бетону, Ø450мм x 3.6мм

Диск алмазный по бетону, Ø450мм x 3.6мм (0668114451)

Диск алмазный по бетону, 450x25.4 32Seg 40.0x3.6x8.0+3.0
Номер товара 0668114451
В наличии
Цена:
3864 грн/шт
-28.6 %
2760 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
С сегментной рабочей частью из агломерированных синтетических алмазов.
  • Предназначен для резки с подачей воды
  • Посадочный диаметр: 25,4 мм
  • Способ крепления сегментов: лазерная сварка
  • На диске имеется дополнительное отверстие для фиксации
Применяется для обработки затвердевшего бетона (14 дней после укладки и более), в том числе усиленного с арматурой; гранита, брусчатки; тротуарной плитки; силикатного и клинкерного кирпича

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
С сегментной рабочей частью из агломерированных синтетических алмазов.
  • Предназначен для резки с подачей воды
  • Посадочный диаметр: 25,4 мм
  • Способ крепления сегментов: лазерная сварка
  • На диске имеется дополнительное отверстие для фиксации
Характеристики arrow_down
Применение arrow_down
Применяется для обработки затвердевшего бетона (14 дней после укладки и более), в том числе усиленного с арматурой; гранита, брусчатки; тротуарной плитки; силикатного и клинкерного кирпича
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!