Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Диагностический кабель для розетки, Knorr Trailer, 18 pin
Фото - 1 - Диагностический кабель для розетки, Knorr Trailer, 18 pin
Фото - 1 - Диагностический кабель для розетки, Knorr Trailer, 18 pin

Диагностический кабель для розетки, Knorr Trailer, 18 pin (WW01000510)

Диагностический кабель для розетки, Knorr Trailer, 18 pin -арт. WW01000510
Номер товара WW01000510
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Быстрая мультибрендовая диагностика с помощью простых настроек
Вес изделия (1 шт.) 110 г
Длина 240 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Быстрая мультибрендовая диагностика с помощью простых настроек
Характеристики arrow_down
Вес изделия (1 шт.) 110 г
Длина 240 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
3120 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить